PARKER 6600 Series, Υδραυλικοί γρήγοροι σύνδεσμοι 1/4 ίντσες


Φίλτρα
Υλικό ρουλεμάν: Ανοξείδωτο ατσάλι , Ρουλεμάν: Ανοξείδωτος , Υλικό σώματος: Ατσάλι , Τέλος: Δωρεάν Chromium 6 , Τύπος κλειδώματος: Μπάλες κλειδώματος , Μηχανισμός κλειδώματος: Μπάλα , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς F , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F , Υλικό σφραγίδας: Νιτρίλιο , Θερμ. Εύρος: -40 έως 250 F , Τύπος νήματος: Γυναίκα , Σχεδιασμός βαλβίδας: Poppet , Τύπος βαλβίδας: Poppet
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6608-12-10
1 1 / 16-12 "1 / 2 "ΣΦΑΙΡΑ12 Gal / λεπτό3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-10€183.63
B
6608-12-12
1 1 / 16-12 "3 / 4 "ΣΦΑΙΡΑ28 Gal / λεπτό-4000 psi--€92.25
RFQ
B
6608-16-16
1 5 / 16-12 "1"ΣΦΑΙΡΑ50 Gal / λεπτό-4000 psi--€155.19
RFQ
A
6601-16-16
1-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / λεπτό4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-16€168.72
A
6601-8-10
1 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / λεπτό2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€82.41
A
6601-4-4
1 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / λεπτό1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4€56.03
A
6601-2-4
1 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / λεπτό1 "έως 55"5000 psi5000 psi6601-2-4€72.41
A
6601-12-10
3 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / λεπτό2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10€96.47
A
6608-8-10
3 / 4-161 / 2 "ΣΦΑΙΡΑ12 Gal / λεπτό2 47 / 64 "4000 psi4000 psi6608-8-10€90.35
A
6601-6-6
3 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / λεπτό2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6€75.63
A
6608-10-10
7 / 8-141 / 2 "ΣΦΑΙΡΑ12 Gal / λεπτό2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€85.67
A
6608-6-6
9 / 16-183 / 8 "ΣΦΑΙΡΑ6 Gal / λεπτό2.187 "4000 psi4000 psi6608-6-6€82.73

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;