PROTO Ψυχρή σμίλη


Φίλτρα
Δυνατότητα Tether: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση) , Τύπος: Σούπερ καθήκον
ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΥλικόΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
J86A5 / 16S2
-5.375 "S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα3 / 8 "€13.69
A
J86A7 / 16S2
-6"S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα1 / 2 "€16.52
A
J86A3 / 8S2
-5 9 / 16 "S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα7 / 16 "€13.31
A
J86A3/4X8S2
-8"S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα7 / 8 "€34.19
A
J86A3/4X12S2
-12 "S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα7 / 8 "€42.70
A
J86A7/8X8S2
-8"S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα1"€38.04
A
J86A3 / 16S2
-5"S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα1 / 4 "€12.44
A
J86A1X8S2
-8.25 "S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα1.187 "€40.49
A
J86A1 / 4S2
-5.125 "S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα5 / 16 "€12.92
A
J86A1 / 2S2
-7"S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα5 / 8 "€18.52
A
J86A7/8X12S2
-12 "S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα1"€51.70
A
J86A5/8X12S2
-12 "S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα3 / 4 "€25.96
A
J86A7/16X12S2
-12 "S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα1 / 2 "€23.57
A
J86A5 / 8S2
-7"S2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα3 / 4 "€23.66
B
J86A1X8
1"8.25 "-1.187 "€35.23
C
J86012
1 / 2 "6 13 / 16 "Ατσάλι1 / 2 "€27.90
B
J86A1 / 4
1 / 4 "5.125 "-5 / 16 "€11.76
B
J86A3 / 4X12
3 / 4 "12 "-7 / 8 "€36.66
B
J86A1 / 2
3 / 4 "6.75 "-5 / 8 "€15.13
C
J86034
3 / 4 "8.437 "Ατσάλι3 / 4 "€39.39
B
J86A3 / 4X8
3 / 4 "8"-7 / 8 "€30.28
B
J86A3 / 8
3 / 8 "5 9 / 16 "-7 / 16 "€12.60
C
J86038
3 / 8 "6"Ατσάλι3 / 8 "€23.65
B
J86A3 / 16
3 / 16 "4.875 "-1 / 4 "€11.69
C
J86058
5 / 8 "7.625 "Ατσάλι5 / 8 "€30.38
B
J86A5 / 16
5 / 16 "5.375 "-3 / 8 "€11.58
C
J86078
7 / 8 "9.25 "Ατσάλι7 / 8 "€55.15
B
J86A7 / 8X12
7 / 8 "12 "-1"€47.22
B
J86A7 / 8X8
7 / 8 "8"-1"€32.16
D
J86A7 / 8X18
7 / 8 "18 "Εργαλείο επεξεργασμένο με θερμότητα1"€55.87
B
J86A7 / 16
7 / 16 "6"-1 / 2 "€15.44
C
J86001
15 / 16 "10 1 / 16 "Ατσάλι1"€48.81
B
J86A5 / 8
19 / 32 "7"-3 / 4 "€20.25
D
J86A5 / 8X12
19 / 32 "12 "-3 / 4 "€24.81

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;