Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6601-6-6 Hydraulic Quick Coupling, 3/8 Inch NPTF, Ανταλλαγή, Χάλυβας | AC4XMV 31A826

PARKER 6601-6-6 Hydraulic Quick Coupling, 3/8 Inch NPTF, Interchange, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XMV Μοντέλο: 6601-6-6Σταυρός: 31A826

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€75.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός γρήγορος σύνδεσμος 1/4 "
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΔωρεάν Chromium 6
Ρυθμός ροής6 Gal / λεπτό
Μήκος2.187 "
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας4000 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker6601-6-6
Μέγεθος σωλήνα NPT3 / 8 "
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος3 / 8-18 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη (Σώμα)
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet
Τύπος βαλβίδαςPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8481200050
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Υδραυλική γρήγορη ζεύξη σειράς 6600 κατάλληλη για εργασίες ροής λαδιού σε γραμμές ρευστού, βιομηχανικά μηχανήματα, εφαρμογές συντήρησης και μεταφοράς
    • Διαθέτει μεταλλικές πέρκες και βαλβίδες ποπ για αποτροπή πρόσθετου ελέγχου ροής και διατήρηση της ευθυγράμμισης της βαλβίδας, αντίστοιχα
    • Το σκληρυμένο σώμα θηλής και το μανίκι του ζεύκτη προσφέρουν προστασία από τυχαίες ζημιές
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 7241-1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΤιμή
PARKER 6601-12-10 Hydraulic Quick Coupling, 1/2 Inch NPTF, Ανταλλαγή, Χάλυβας | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / λεπτό2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10€106.39
PARKER 6601-16-16 Hydraulic Quick Coupling, 1 Inch NPTF, Ανταλλαγή, Χάλυβας | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / λεπτό4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-16€178.50
PARKER 6601-2-4 Hydraulic Quick Coupling, 1/4 Inch NPTF, Ανταλλαγή, Χάλυβας | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / λεπτό1 "έως 55"5000 psi5000 psi6601-2-4€79.09
PARKER 6601-4-4 Hydraulic Quick Coupling, 1/4 Inch NPTF, Ανταλλαγή, Χάλυβας | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / λεπτό1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4€61.79
PARKER 6601-8-10 Hydraulic Quick Coupling, 1/2 Inch NPTF, Ανταλλαγή, Χάλυβας | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / λεπτό2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€82.67
PARKER 6608-10-10 Hydraulic Quick Coupling, 1/2 Inch ORB, Interchange, Steel | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "ΣΦΑΙΡΑ12 Gal / λεπτό2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€86.03
PARKER 6608-12-10 Hydraulic Quick Coupling, 1/2 Inch ORB, Interchange, Steel | AC4XMY 31A829 6608-12-101 1 / 16-12 "1 / 2 "ΣΦΑΙΡΑ12 Gal / λεπτό3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-10€202.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6601-6-6 Hydraulic Quick Coupling, 3/8 Inch NPTF, Interchange, Steel
€75.90 /μονάδα