Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5ZVD2 Mini Circuit Breaker D Curve 3p 63a 480v | AE7PYC

DAYTON 5ZVD2 Mini διακόπτης D Curve 3p 63a 480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7PYC Μοντέλο: 5ZVD2
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
€212.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό
Εκτίμηση τάσης AC480 VAC
AIR @ 480VAC7.5kA
Ενισχυτές63
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.91 "
Μήκος3.21 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR7.5kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AIRΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5MLC0 Mini Circuit Breaker C Curve 1p 1a 220vdc | AE4RFT 5ΜLC0Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "€95.88
DAYTON 5MLC3 Mini Circuit Breaker C Curve 1p 6a 220vdc | AE4RFW 5ΜLC3Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "€89.24
DAYTON 5MLC5 Mini Circuit Breaker C Curve 1p 16a 220vdc | AE4RFY 5ΜLC5Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "€59.89
DAYTON 5MLC6 Mini Circuit Breaker C Curve 1p 20a 220vdc | AE4RFZ 5ΜLC6Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "€58.41
DAYTON 5MLD4 Mini Circuit Breaker C Curve 2p 4a 440vdc | AE4RGH 5MLD4Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC4440 VDC4 AWG21.42 "€241.50
DAYTON 5MLD6 Mini Circuit Breaker C Curve 2p 10a 440vdc | AE4RGK 5MLD6Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€102.94
DAYTON 5MLD7 Mini Circuit Breaker C Curve 2p 16a 440vdc | AE4RGL 5MLD7Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€110.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5ZVD2 Mini διακόπτης D Curve 3p 63a 480v
€212.55 /μονάδα