Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS 21HJ55 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GKY

AUTONICS 21HJ55 Ελεγκτής θερμοκρασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GKY Μοντέλο: 21HJ55
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
€215.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςελεγκτής θερμοκρασίας
ΣυναγερμόςAL1
Λειτουργία ΕλέγχουΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PIDF, PIDS
Περίοδος ελέγχου1 έως 120 δευτ.
Βάθος3.54 "
Τύπος DIN1/16
υστέρηση1 έως 100C (0.1 έως 100.0C)
Τάση Εισόδου100 έως 240 VAC
Μήκος1.89 "
ΠαραγωγήSSR 12 VDC +/- 3 30mA Μέγ
Κατανάλωση ενέργειας6VA
Αναλογική ζώνη0.0 σε 100.0%
Τύπος αισθητήραΘερμοστοιχείο, πλατίνα RTD και αναλογικό
Ρύθμιση ακρίβειαςFS +/- 0.3% ή 3C
Λειτουργία διακόπτηSPST
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό
Πλάτος1.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.22
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ9032896040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡύθμιση ακρίβειαςΛειτουργία ΕλέγχουΒάθοςΛειτουργία διακόπτηΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΠαραγωγήΤιμή
AUTONICS 21HJ25 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GJQ 21ΗJ25(PV +/- 0.5% ή +/- 1C) rdg +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας2.54 "Ρελέ 250 VAC 3A 1a€152.33
AUTONICS 21HJ28 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GJU 21ΗJ28Θερμοστοιχείο / RTD σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% ή +/- 1C) +/- 1 Ψηφία εκτός εύρους θερμοκρασίας δωματίου. (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1 Digit Analog At Room Temp. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit Out of Range of Room Temprature. +/- 0.5C% FS +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας2.54 "Ρελέ 250 VAC 3A 1a-
RFQ
AUTONICS 21HJ29 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GJV 21ΗJ29(PV +/- 0.5% ή +/- 1C Μέγ.) Rdg +/- 1 ψηφίοΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P1.42 "SPDT2.83 "ελεγκτής θερμοκρασίας3.03 "Ρελέ 250 VAC 16A 1c€139.83
AUTONICS 21HJ30 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GJW 21ΗJ30Σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% ή +/- 1C) +/- 1 ψηφίο (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας3.78 "Ρελέ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Μέγ€157.91
AUTONICS 21HJ31 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GJX 21ΗJ31Σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% ή +/- 1C) +/- 1 ψηφίο (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "ελεγκτής θερμοκρασίας2.56 "Ρελέ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Μέγ€158.71
Ελεγκτής θερμοκρασίας AUTONICS 21HJ32 | AB6GJY 21ΗJ32Σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% ή +/- 1C) +/- 1 ψηφίο (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας2.54 "Ρελέ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Μέγ€141.15
AUTONICS 21HJ35 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GKB 21ΗJ35(PV +/- 0.5% ή +/- 1C.) Rdg +/- 1 ψηφίοΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "ελεγκτής θερμοκρασίας3.03 "Ρελέ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Μέγ€123.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS 21HJ55 Ελεγκτής θερμοκρασίας
€215.20 /μονάδα