Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Dc Τροφοδοτικό 5vdc 6a 50 / 60hz | AE4FQG 5JV87

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SCP30S5B-DN Dc 5vdc 6a 50/60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FQG Μοντέλο: SCP30S5B-DNCross Ref: 5JV87
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
€322.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος2.67 "
Ύψος4.72 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 50 msec
Hz50/60
Τάση Εισόδου85 έως 264 VAC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηΡάγα DIN
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C
Έξοδος Amps6
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από ή ίσο με 1%
Τάση εξόδου5 VDC
Αξιολόγηση ισχύος30W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος1.37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΒάθοςΎψοςΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN Dc Τροφοδοτικό 5vdc 6a 50 / 60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNΕναλλαγή1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 έως 264 VACDIN Rail / σασί-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C€364.00
SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T Dc Τροφοδοτικό 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601TΓραμμικός2.5 "5.62 "4.87 "από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ€286.01
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Dc Τροφοδοτικό 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1TΓραμμικός2.75 "4.87 "7"από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ€419.06
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Dc Τροφοδοτικό 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1TΓραμμικός1.62 "3.99 "4.84 "από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ€165.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SCP30S5B-DN Dc 5vdc 6a 50/60hz
€322.89 /μονάδα