Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Dc Τροφοδοτικό 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Dc Τροφοδοτικό 5vdc 3a 47-63hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FQK Μοντέλο: SLS-05-030-1TCross Ref: 5JV98
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
€171.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος1.62 "
Ύψος3.99 "
Κρατήστε χρόνο50 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου100/120/220/230/240 VAC
ΒάσηΠίνακας
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ
Έξοδος Amps3
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 3mV
Τάση εξόδου5 VDC
Αξιολόγηση ισχύος15W
ΣτυλΓραμμικός
Πλάτος4.84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.25
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΒάθοςΎψοςΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN Dc Τροφοδοτικό 5vdc 6a 50 / 60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNΕναλλαγή1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 έως 264 VACDIN Rail / σασί-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C€407.15
SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T Dc Τροφοδοτικό 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601TΓραμμικός2.5 "5.62 "4.87 "από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ€286.45
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Dc Τροφοδοτικό 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1TΓραμμικός2.75 "4.87 "7"από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ€425.54
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Dc Τροφοδοτικό 5vdc 6a 50 / 60hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNΕναλλαγή2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 έως 264 VACΡάγα DIN-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C€383.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Dc Τροφοδοτικό 5vdc 3a 47-63hz
€171.15 /μονάδα