A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Ύψος βάσης: 1.75 " , Πλάτος βάσης: 72.5 " , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , Blade Dia.: 60 " , CFM @ 0.375-In. SP: 50,976 , Εύρος CFM: από 35,353 έως 64,325 , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 120 βαθμοί F , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Συνολική Διάμετρος: 72 1 / 2 " , Συνολικό ύψος: 48 " , Διάμετρος προπέλας: 60 " , Υλικό έλικας: Ατσάλι , Απαιτεί: Οροφή για νέες εγκαταστάσεις , Εύρος στροφών: από 277 έως 504 , Διάμετρος άξονα. Sheave End: 1 3 / 4 " , Ελεγχόμενη ταχύτητα: Οχι
Εξαεριστήρες με ιμάντα κίνησης, 60 ιντσών
Οι αεραγωγοί της Dayton χρησιμοποιούνται σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, όπως χυτήρια, αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής και εργαστήρια. Έρχονται εξοπλισμένα με εσωτερικούς αποσβεστήρες πεταλούδας για να σταματούν τα ανεπιθύμητα οπισθοφόρα και διαθέτουν μαγνητικά μάνδαλα για να μειώνουν το πτερυγισμό του αποσβεστήρα όταν δεν χρησιμοποιούνται. Διαθέτουν συναρμολογημένες έλικες από χάλυβα με λεπίδες με έντονη κλίση για να παράγουν χαμηλά επίπεδα ήχου. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αεραγωγούς εξάτμισης, που διατίθενται σε μήκη βάσης 72-1/2 και 72.5 ίντσες.