DAYTON 7A914 Εξαερισμός καυσαερίων 60 In | AF3ARM

DAYTON 7A914 Εξαερισμός 60 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ARM Μοντέλο: 7A914

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,536.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης72.5 "
Πλάτος βάσης72.5 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.60 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP64,326
CFM @ 0.125 ίντσες. SP61,083
CFM @ 0.250 ίντσες. SP58,176
CFM @ 0.375 ίντσες. SP50,976
Εύρος CFMαπό 35,353 έως 64,325
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα504
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. BHP12.05
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP10
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα208-220/440
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.72 1 / 2 "
συνολικό ύψος48 "
Φάση3
Έλικα Dia.60 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 277 έως 504
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1 3 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft43
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft43
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Upblast, με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 516.51
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση κινητήραΜήκος βάσηςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΦάσηSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtΧαρακτηριστικάCFM @ 0.125 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 4YY29 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In | AE2QEQ 4ΕΥ29-72 1 / 2 "----Axial Upblast, λιγότερο πακέτο Drive-€6,762.37
RFQ
DAYTON 7A908 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In | AF3ARF 7A908115/23072.5 "43,011122-Axial Upblast, με πακέτο Drive36,740€10,644.34
DAYTON 7A909 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In | AF3ARG 7A909115/23072.5 "51,05212529Axial Upblast, με πακέτο Drive46,295€9,053.26
DAYTON 7A910 Εξαερισμός καυσαερίων 60 In | AF3ARH 7A91023072.5 "58,45513133Axial Upblast, με πακέτο Drive54,801€10,278.59
DAYTON 7A911 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In | AF3ARJ 7A911208-220/44072.5 "43,011322-Axial Upblast, με πακέτο Drive36,740€10,102.98
DAYTON 7A912 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In | AF3ARK 7A912208-220/44072.5 "51,05232529Axial Upblast, με πακέτο Drive46,295€10,205.20
DAYTON 7A913 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In | AF3ARL 7A913208-220/44072.5 "58,45533133Axial Upblast, με πακέτο Drive54,801€9,381.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A914 Εξαερισμός 60 In
€10,536.19 /μονάδα