DAYTON 4YY29 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In | AE2QEQ

DAYTON 4ΕΕ29 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In

Στοιχείο: AE2QEQ Μοντέλο: 4YY29
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,762.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης72 1 / 2 "
Πλάτος βάσης72.5 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.60 "
Εύρος CFMαπό 35,353 έως 64,325
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HPαπό 3 έως 10
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.72 1 / 2 "
συνολικό ύψος48 "
Έλικα Dia.60 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 277 έως 504
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1 3 / 4 "
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Upblast, λιγότερο πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 421.65
Ύψος πλοίου (cm)228.35
Μήκος πλοίου (cm)201.42
Πλάτος πλοίου (cm)202.44
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση κινητήραΜήκος βάσηςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΦάσηSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtΧαρακτηριστικάCFM @ 0.125 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7A908 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In | AF3ARF 7A908115/23072.5 "43,011122-Axial Upblast, με πακέτο Drive36,740€10,644.34
DAYTON 7A909 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In | AF3ARG 7A909115/23072.5 "51,05212529Axial Upblast, με πακέτο Drive46,295€9,053.26
DAYTON 7A910 Εξαερισμός καυσαερίων 60 In | AF3ARH 7A91023072.5 "58,45513133Axial Upblast, με πακέτο Drive54,801€10,278.59
DAYTON 7A911 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In | AF3ARJ 7A911208-220/44072.5 "43,011322-Axial Upblast, με πακέτο Drive36,740€10,102.98
DAYTON 7A912 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In | AF3ARK 7A912208-220/44072.5 "51,05232529Axial Upblast, με πακέτο Drive46,295€10,205.20
DAYTON 7A913 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In | AF3ARL 7A913208-220/44072.5 "58,45533133Axial Upblast, με πακέτο Drive54,801€9,381.42
DAYTON 7A914 Εξαερισμός καυσαερίων 60 In | AF3ARM 7A914208-220/44072.5 "64,32634343Axial Upblast, με πακέτο Drive61,083€10,536.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4ΕΕ29 Εξαερισμός εξάτμισης 60 In
€6,762.37 /μονάδα