Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FO-120 έχει σχεδιαστεί για αξονικά φορτία σε εργασίες όπου οι ανοχές και τα πάχη του τεμαχίου εργασίας ποικίλλουν. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής συνιστάται για σύσφιξη μεταξύ νευρώσεων και κοίλων χώρων που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό που επιτρέπει τόσο μεμονωμένο μέρος όσο και μαζική παραγωγή και είναι εξοπλισμένο με έμβολο και χειροκίνητο μοχλό / χειροκίνητο μοχλό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με το ένα χέρι είτε με τα δύο χέρια, χωριστά ή ταυτόχρονα. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση στήριξης στο πόδι, με φλάντζα για εύκολη εγκατάσταση και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 675 λίβρες. χρήση με πλευρικά φορτία. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής μπορεί να φιλοξενήσει περιστρεφόμενα μαξιλαράκια ώσης για λύσεις αυτοματισμού υψηλής απόδοσης, εργασίας και περιορισμού.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FO-120 χρησιμοποιείται για μεμονωμένη / μαζική παραγωγή φωτιστικών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco FO-120 χρησιμοποιείται ιδανικά για τη σύσφιξη τεμαχίων που έχουν διαφορετικά πάχη και ανοχές.
- Χρησιμοποιεί ένα έμβολο και ένα μοχλό λαβής / χειροκίνητο τροχό (λειτουργεί ταυτόχρονα) για να επιτρέπει τη λειτουργία με ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FO-120 είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 675 λίβρες.
- Ο σφιγκτήρας διαθέτει βάση με φλάντζα που τοποθετείται στο πόδι για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
- Είναι εξοπλισμένο με περιστρεφόμενα μαξιλαράκια ώσης για λύσεις υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και περιορισμού.
- Ο σφιγκτήρας διαθέτει μέγεθος σπειρώματος εμβόλου M6 για ασφαλή εγκατάσταση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco FO-120 είναι συμβατός με διαδρομές εμβόλου μήκους που κυμαίνονται από 100 έως 300 mm.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FO-120 είναι εγκεκριμένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για παροχή υπηρεσιών σύσφιξης υψηλής ποιότητας.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco FO-120 διαθέτει βάση με φλάντζα που τοποθετείται στο πόδι για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής ενσωματώνει ένα συρόμενο έμβολο για να παρέχει δράση σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Είναι διαθέσιμοι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής σε πολλαπλά στυλ τοποθέτησης;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες κίνησης ίσιας γραμμής Destaco είναι διαθέσιμοι σε στυλ στερέωσης με φλάντζα βάσης, μπροστινής φλάντζας και διαμπερούς οπής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο κόκκινο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς απεικονίζει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή εύκολα και γρήγορα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco ιδανικοί για πλευρικά φορτία;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν σχεδιαστεί μόνο για αξονικά φορτία. Για την υποδοχή πλευρικών φορτίων, θα συνιστούσαμε μια πρόσθετη ακτινική στήριξη για το έμβολο.