Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L4N-26300H0B ή ο σφιγκτήρας πνευματικής ισχύος είναι ιδανικός για μια ποικιλία εφαρμογών όπως η τοποθέτηση, η συγκράτηση, η πρόσφυση και η τάνυση μεταλλικών φύλλων στη βιομηχανία αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας. Ο κλειστός πνευματικός σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια και προορίζεται για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης που απαιτούν ανώτερη ισχύ σύσφιξης. Επιπλέον, αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης ενσωματωμένος με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους σε σημεία περιστροφής για να στερεώσει, να περιστρέψει και να μετακινήσει τη ράβδο λαβής για την απαιτούμενη εργασία. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος διαθέτει μια συμπαγή ράβδο που προσφέρει γωνία ανοίγματος 180 μοίρες και είναι ικανός να συγκρατεί φορτία έως 2000 λίβρες. Διαθέτει πνευματικό κύλινδρο με θύρα εισόδου για σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα και συνοδεύεται από κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Toggle Lock Plus μηχανισμός κλειδώματος του σφιγκτήρα στη σταθερή θέση εάν εντοπιστεί αποσύνδεση εύκαμπτου σωλήνα ή απότομη πτώση πίεσης. Η λειτουργία ασφάλειας Toggle Lock Plus διασφαλίζει επίσης ότι διατηρείται η κατάσταση κεντρικού κλειδώματος και ο σφιγκτήρας παραμένει προστατευμένος από τυχαίο άνοιγμα. Είναι επιπλέον εξοπλισμένο με οριζόντιο βραχίονα σφιγκτήρα U (κεντρικά τοποθετημένο για σταθερή σύσφιξη). Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L4N-26300H0B ενσωματώνει επίσης ένα μοχλό χειρός για χειροκίνητη λειτουργία και παρέχει περιοχή τοποθέτησης στο πίσω μέρος, μπροστά και στα πλάγια για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Χρήσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L4N-26300H0B είναι κατάλληλος για σύσφιξη, συγκράτηση και τοποθέτηση μεταλλικών φύλλων και εξαρτημάτων, σε εξαρτήματα και συστήματα χειρισμού. Χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L4N-26300H0B διαθέτει μια συμπαγή ράβδο που προσφέρει γωνία ανοίγματος 180 μοιρών.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας δύναμης μπορεί να αντέξει φορτία έως και 2000 λίβρες.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L4N-26300H0B διαθέτει τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να εξασφαλίσει ότι η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο διατηρείται καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας σύσφιξης.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος περιλαμβάνει επίσης ένα μοχλό χειρός για χειροκίνητη λειτουργία.
- Παρέχει χώρο τοποθέτησης στο πίσω μέρος, μπροστά και στα πλάγια για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 8EA-139-1: Αυτός ο αισθητήρας B8 P και F έχει σχεδιαστεί για σφιγκτήρες ισχύος της σειράς 82L.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L4N-26300H0B τηρεί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για να διασφαλίσει την υγεία του περιβάλλοντος, τη μέγιστη ασφάλεια των χρηστών και την αποδοτική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L4N-26300H0B παρέχει πίσω, εμπρός και πλευρική τοποθέτηση για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό σφιγκτήρα δράσης σε ευθεία γραμμή;
Α. Οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε παραλλαγές με στυλ στερέωσης με φλάντζα, στενή φλάντζα, ευθεία ή συμπαγή βάση για εύκολη εγκατάσταση. Αυτοί οι σφιγκτήρες διατίθενται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης για να υποδηλώνουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια ένας σφιγκτήρας στη θέση κλειδώματος, χωρίς να παραμορφώνεται οριστικά. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας διαθέτουν επίσης αυτοκρατορικά ή μετρικά σπειρώματα εμβόλου για ασφαλή εγκατάσταση. Οι πελάτες θα πρέπει να επιλέξουν σφιγκτήρες με βάση την απόσταση που έχουν διανύσει τα έμβολα στην εκτεταμένη θέση τους.
Ε. Πώς να καθορίσετε τον σωστό σφιγκτήρα τροφοδοσίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή;
Α. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι το μέγεθος του εξαρτήματος που σφίγγετε, ο διαθέσιμος χώρος στη διαδικασία παραγωγής και το είδος πρόσβασης που πρέπει να έχετε γύρω από τον σφιγκτήρα. Εάν σφίγγετε ένα πολύ μικρό εξάρτημα και πρέπει να το κρατήσετε κοντά στον σφιγκτήρα, σαφώς θα χρειαστεί ένας μικρότερος σφιγκτήρας. Δεύτερον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ του σημείου περιστροφής και του μήκους του βραχίονα του σφιγκτήρα και του βάρους του εργαλείου. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το μέγεθος της δύναμης σύσφιξης ή τη δύναμη συγκράτησης που χρειάζεστε για να εφαρμόσει ο σφιγκτήρας.
Ε. Γιατί χρειάζεστε σφιγκτήρα ρεύματος;
A. Οι σφιγκτήρες ισχύος Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής όπου η απαίτηση είναι να σφίγγονται με ακρίβεια τα εξαρτήματα επανειλημμένα, γρήγορα και με ακρίβεια. Είναι ιδανικά για εφαρμογές όπου υπάρχει περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση για χειροκίνητη ενεργοποίηση του σφιγκτήρα είτε λόγω περιορισμού χώρου (δεν είναι δυνατή η χειροκίνητη πρόσβαση) είτε επειδή ο σφιγκτήρας βρίσκεται απομακρυσμένα.
Ε. Είναι σωστό να ελέγξετε τις προδιαγραφές;
Α. Ελέγχοντας τις προδιαγραφές, μπορείτε να διαπιστώσετε τη χωρητικότητα σφιγκτήρα εναλλαγής, οπότε είναι σταθερό ναι. Οι προδιαγραφές του προϊόντος από τον κατασκευαστή περιλαμβάνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το βάθος του λαιμού και το άνοιγμα της γνάθου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την ειδική ομάδα προμηθειών μας έναν ακριβή οδηγό.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.