DESTACO Πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς 82L-2


Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 82L-2 χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές κατασκευής και αυτοματισμού για να συγκρατούν με ασφάλεια τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους. Εξασφαλίζουν ακριβή τοποθέτηση, βελτιώνοντας την ακρίβεια μηχανικής κατεργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Φίλτρα
Στυλ μπαρ: Στερεά , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 180 μοίρες , Υλικό: Αλουμίνιο, ατσάλινος βραχίονας , Θερμοκρασία λειτουργίας: -14 έως +195 Deg F , Μέγεθος θύρας: 1 / 4-18 NPT
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέγιστη. ΡοπήΧωρητικότηταΜέγιστη. Πίεση αέρα εισόδου (PSI)Ύψος κυλίνδρουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
82L4N-26300H0B
-380 λίβρες-πόδια2000 λίβρες-40mm€1,546.03
B
82L2G-2030000
Χωρίς αισθητήρα55 λίβρες-πόδια600 λίβρες12025mm€864.53
C
82L2G-203B800
Με αισθητήρα55 λίβρες-πόδια600 λίβρες12025mm€1,186.41

Πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς 82L-2

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 82L-2 συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας σταθερά στη θέση τους κατά τη μηχανική κατεργασία, τη συγκόλληση και την κοπή. Αυτοί οι σφιγκτήρες χρησιμοποιούν πνευματική πίεση για να ασκήσουν μια ελεγχόμενη και σταθερή δύναμη συγκράτησης, αποτρέποντας την κίνηση και διασφαλίζοντας την ακριβή και επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση των εξαρτημάτων. Αυτοί οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 82L-2 είναι αναπόσπαστοι για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ελαχιστοποίηση της επανάληψης επεξεργασίας και τη διατήρηση της ποιότητας και της ακρίβειας των τεμαχίων, εξαλείφοντας τις ανεπιθύμητες μετατοπίσεις ή μετατοπίσεις κατά τη διάρκεια των βημάτων κατασκευής. Διαθέτουν μηχανισμό κλειδώματος εναλλαγής που εξασφαλίζει ασφαλή και αξιόπιστη σύσφιξη για να διατηρείται σταθερό κράτημα στο τεμάχιο εργασίας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ολίσθησης ή κακής ευθυγράμμισης κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεργασίας ή συναρμολόγησης. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης διαθέτουν κλειστό σχεδιασμό, προστατεύοντας τα εσωτερικά εξαρτήματα από θραύσματα, ζημιές και εξωτερικές παρεμβολές. Διατίθενται σε χωρητικότητα φορτίου 600, 1596, 2000 και 3360 λίβρες.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν συμπαγή σχεδίαση σε στυλ μπαρ για βελτιωμένη αντοχή.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν άνοιγμα ράβδου 180 μοιρών.
  • Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με ατσάλινο βραχίονα για στιβαρή και ελαφριά κατασκευή.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ.
  • Διαθέτουν θύρα NPT 1/4-18 ιντσών για συμβατότητα με διάφορα εξαρτήματα και συνδέσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτούς τους πνευματικούς σφιγκτήρες συγκράτησης;

  • Κλείστε την παροχή αέρα.
  • Σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
  • Εφαρμόστε λάδι εργαλείων πεπιεσμένου αέρα σε κινούμενα μέρη.
  • Ελέγξτε για φθορά ή ζημιά.
  • Επανασυνδέστε και ελέγξτε για σωστή λειτουργία.
  • Επαναλάβετε όπως απαιτείται στο πρόγραμμα συντήρησης σας.

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός πνευματικού σφιγκτήρα συγκράτησης;

  • Ταιριάξτε τον σφιγκτήρα στη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι παρέχει την απαιτούμενη δύναμη.
  • Επιλέξτε ανθεκτικά υλικά.
  • Επιλέξτε το σωστό μέγεθος για το τεμάχιο εργασίας σας.
  • Ελέγξτε τη συμβατότητα με τις ρυθμίσεις σας.
  • Επιβεβαιώστε ότι λειτουργεί εντός της εμβέλειας του συστήματος αέρα σας.
  • Μείνετε εντός προϋπολογισμού.
  • Εξετάστε τους αξιόπιστους κατασκευαστές.

Μήπως Raptor Supplies Προσφέρετε πνευματικούς σφιγκτήρες εναλλαγής και περιστροφής από την Destaco;

Οι πελάτες που αναζητούν σφιγκτήρες εναλλαγής και περιστροφής από την Destaco μπορούν να επιλέξουν Σφιγκτήρες εναλλαγής σειράς 830 και Σφιγκτήρες αιώρησης σειράς 9500, Αντίστοιχα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;