Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L2G-203B800 έχει σχεδιαστεί για μια ποικιλία εφαρμογών σύσφιξης, λαβής, τάνυσης και εντοπισμού στις αεροδιαστημικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας και είναι κατάλληλος για την ασφαλή τοποθέτηση και συγκράτηση αντικειμένων. Ο σφιγκτήρας έχει ελαφρύ σώμα αλουμινίου για μείωση της κόπωσης του χειριστή και βραχίονα από χάλυβα για αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα. Ο κλειστός πνευματικός σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια και προορίζεται ειδικά για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης που απαιτούν ανώτερη ισχύ σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης ενσωματωμένος με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους στα σημεία περιστροφής για να στερεώσει, να περιστρέψει και να μετακινήσει τη ράβδο λαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας και λειτουργεί με μέγιστη πίεση βραχίονα σφιγκτήρα 120 psi προσφέροντας ροπή συγκράτησης 55 lb. Διαθέτει πνευματικός κύλινδρος με θύρα εισόδου για σύνδεση σε πηγή πεπιεσμένου αέρα και έρχεται με κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μηχανισμό Toggle Lock Plus για κλείδωμα του σφιγκτήρα στη σταθερή θέση αν εντοπιστεί απότομη πτώση πίεσης ή αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα. Η λειτουργία ασφαλείας Toggle Lock Plus διασφαλίζει επίσης ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος στο κέντρο και ο σφιγκτήρας παραμένει προστατευμένος από ακούσιο άνοιγμα. Παρέχεται με έναν οριζόντιο βραχίονα σφιγκτήρα U (κεντρικά τοποθετημένο για σταθερή σύσφιξη) και περιλαμβάνει αισθητήρες για την ανίχνευση θέσης. Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L2G -203B800 μπορεί να χειριστεί ένα μέγιστο φορτίο 600 lb σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ και μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε επιφάνειες από μπροστά ή πίσω.
Χρήσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L2G-203B800 είναι ιδανικός για σύσφιξη, κράτημα, τάνυση, συγκράτηση, τοποθέτηση και τοποθέτηση μεταλλικών φύλλων και εξαρτημάτων, σε εξαρτήματα και συστήματα χειρισμού. Χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L2G-203B800 διαθέτει ελαφρύ σώμα αλουμινίου που μειώνει την κόπωση του χειριστή και προσφέρει χωρητικότητα φορτίου 600 lb.
- Έρχεται με γωνία ανοίγματος 105 μοιρών που εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση εξαρτημάτων.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας δύναμης Destaco εξασφαλίζει εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια με δυνατότητα τοποθέτησης από μπροστά ή πίσω από τον σφιγκτήρα.
- Αυτός ο κλειστός πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος διαθέτει μια λειτουργία εναλλαγής για να παράγει περισσότερη δύναμη εφαρμόζοντας λίγη δύναμη σε διαφορετικούς μεντεσέδες.
- Παρέχεται με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους σε σημεία περιστροφής για τη στερέωση, περιστροφή και μετακίνηση της ράβδου λαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος έχει έναν οριζόντιο βραχίονα σφιγκτήρα ο οποίος είναι κεντρικά τοποθετημένος για σταθερή σύσφιξη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 8JG-075-3-01: Ο κεντρικός βραχίονας σύσφιξης τύπου U έχει σχεδιαστεί για πνευματικό σφιγκτήρα ισχύος Destaco 82L2G-203B800 για σταθερή σύσφιξη.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Αυτά τα καλώδια αισθητήρων έχουν σχεδιαστεί με συνδέσμους 4 ή 5 ακίδων για να επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του σφιγκτήρα.
- Destaco 8CE-282-1, 8CE-284-1, 8CE-286-1, 8CE-288-1, 8CE-290-1 & 8CE-292-1: Οι περιοριστές γωνίας ανοίγματος έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν 15, 30, 45 , Γωνίες ανοίγματος 60, 75 και 90 μοιρών στους σφιγκτήρες.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 & 82ZB-SH4050: Τα γυαλιά της μάρκας είναι ιδανικά για τη σύσφιξη των βραχιόνων καθώς και για την παροχή αυτοματισμών υψηλής απόδοσης, συγκράτησης και λύσεων συγκράτησης εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L2G-203B800 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001: 2015 & ISO 9001: 2015 για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του περιβάλλοντος και της ποιοτικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 82L4G-2030000 εξασφαλίζει εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια με δυνατότητα τοποθέτησης από μπροστά ή πίσω από τον σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό σφιγκτήρα δράσης σε ευθεία γραμμή;
Α. Οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από χάλυβα ή από ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε παραλλαγές που έχουν φλάντζα, στενή φλάντζα, στυλ στερέωσης σε ευθεία και συμπαγή βάση για εύκολη εγκατάσταση. Αυτοί οι σφιγκτήρες διατίθενται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης για να υποδηλώνουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια ένας σφιγκτήρας στη θέση κλειδώματος, χωρίς να παραμορφώνεται οριστικά. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας διαθέτουν επίσης αυτοκρατορικά ή μετρικά σπειρώματα εμβόλου για ασφαλή εγκατάσταση. Οι πελάτες θα πρέπει να επιλέξουν σφιγκτήρες με βάση την απόσταση που έχουν διανύσει τα έμβολα στην εκτεταμένη θέση τους.
Ε. Πώς να καθορίσετε τον σωστό σφιγκτήρα τροφοδοσίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή;
Α. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι το μέγεθος του εξαρτήματος που σφίγγετε, ο διαθέσιμος χώρος στη διαδικασία παραγωγής και το είδος πρόσβασης που πρέπει να έχετε γύρω από τον σφιγκτήρα. Εάν σφίγγετε ένα πολύ μικρό εξάρτημα και πρέπει να το κρατήσετε κοντά στον σφιγκτήρα, σαφώς θα χρειαστεί ένας μικρότερος σφιγκτήρας. Δεύτερον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ του σημείου περιστροφής και του μήκους του βραχίονα του σφιγκτήρα και του βάρους του εργαλείου. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το μέγεθος της δύναμης σύσφιξης ή τη δύναμη συγκράτησης που χρειάζεστε για να εφαρμόσει ο σφιγκτήρας.
Ε. Γιατί χρειάζεστε σφιγκτήρα ρεύματος;
A. Οι σφιγκτήρες ισχύος Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής όπου η απαίτηση είναι να σφίγγονται με ακρίβεια τα εξαρτήματα επανειλημμένα, γρήγορα και με ακρίβεια. Είναι κατάλληλα για εφαρμογές όπου υπάρχει περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση για χειροκίνητη ενεργοποίηση του σφιγκτήρα είτε λόγω περιορισμού χώρου (δεν είναι δυνατή η χειροκίνητη πρόσβαση) είτε επειδή ο σφιγκτήρας βρίσκεται απομακρυσμένα.
Ε. Είναι σωστό να ελέγξετε τις προδιαγραφές;
Α. Ελέγχοντας τις προδιαγραφές, μπορείτε να διαπιστώσετε τη χωρητικότητα σφιγκτήρα εναλλαγής, οπότε είναι σταθερό ναι. Οι προδιαγραφές του προϊόντος από τον κατασκευαστή περιλαμβάνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το βάθος του λαιμού και το άνοιγμα της γνάθου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την ειδική ομάδα προμηθειών μας έναν ακριβή οδηγό.
Ε. Παρέχει η Destaco αισθητήρες σφιγκτήρα αδιάβροχους;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους ειδικά σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.