Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 8215 χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση των τεμαχίων στη θέση τους. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο για να χειρίζεται θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ και πίεση έως 130 psi. Είναι ένας μη ασφαλιστικός σφιγκτήρας που παρέχει δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με το μέγεθος της οπής και την πίεση εισόδου. Αυτός ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας προορίζεται για γρήγορη και περιστρεφόμενη κίνηση σύσφιξης σε δευτερεύουσες εργασίες κατασκευής σε μεταλλικά και μη μεταλλικά προϊόντα στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 8215 είναι ενσωματωμένος με έναν στιβαρό μηχανισμό περιστροφής που διασφαλίζει ότι η γωνία τοποθέτησης του βραχίονα σύσφιξης παραμένει η ίδια, ακόμη και μετά από μια ελαφρά σύγκρουση με το τεμάχιο εργασίας κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση. Έχει ένα ελαφρύ σώμα αλουμινίου που είναι ιδανικό για σκληρά περιβάλλοντα και παρέχεται με άξονα και βραχίονα σύσφιξης για να παρέχει χωρητικότητα συγκράτησης 89 λίβρες. Η στιβαρή μονοκόμματη κατασκευή εγγυάται ακριβή ευθυγράμμιση των εσωτερικών εξαρτημάτων και ακαμψία σύσφιξης. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος με έναν πνευματικό κύλινδρο εισόδου για σύνδεση με μια πηγή πεπιεσμένου αέρα και έχει εσωτερικά ανοίγματα για την αποφυγή ζημιάς του έκκεντρου που προκαλείται από υπερβολική επιτάχυνση του σφιγκτήρα. Ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 8215 διαθέτει σώμα με σπείρωμα που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση σε τρύπα με στρόφιγγα ή διάκενο χρησιμοποιώντας βίδες στερέωσης και σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα που επιτρέπει στη μονάδα να δέχεται αισθητήρες στρογγυλού στυλ. Σφίγγεται πάνω στο τεμάχιο εργασίας με τη βοήθεια ενός χειροκίνητου ρυθμιζόμενου σπειροειδούς καρφιού στο άκρο ενός περιστρεφόμενου βραχίονα που λειτουργεί με αέρα.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 8215 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο για εφαρμογές όπως συγκόλληση, ελαφριά μηχανική κατεργασία, συναρμολόγηση, στερέωση και δοκιμή στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 8215 διαθέτει μια κωνική σύνδεση ασφάλισης που επιτρέπει την τοποθέτηση του βραχίονα 360 μοιρών.
- Έρχεται με μια κωνική ράβδο εμβόλου για να φιλοξενήσει τον βραχίονα σύσφιξης.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας είναι έτοιμος για χρήση με αισθητήρες στρογγυλού στυλ.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 8215 παρέχεται με άξονα για μεγιστοποίηση της δύναμης συγκράτησης.
- Εάν θέλετε να παραγγείλετε αυτόν τον αιωρούμενο σφιγκτήρα χωρίς τον βραχίονα σύσφιξης, απλώς προσθέστε το επίθημα -LA στο MPN (για παράδειγμα, 8215-LA).
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 821512: Αυτοί οι βραχίονες σύσφιξης Destaco είναι συμβατοί με τον πνευματικό αιωρούμενο σφιγκτήρα Destaco 8215. Έχουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για εξαιρετική δομική ακαμψία και είναι εξοπλισμένα με κωνική σύνδεση ασφάλισης που διευκολύνει την τοποθέτηση του βραχίονα έως και 360 μοίρες.
- Destaco 821556: Αυτοί οι προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης παρέχουν ένα μέσο για τη σύνδεση προσαρμοσμένων βραχιόνων σφιγκτήρα στον πνευματικό σφιγκτήρα αιώρησης Destaco 8215. Οι μονάδες διαθέτουν περιστρεφόμενο βραχίονα που μπορεί να προσφέρει ελεύθερη κίνηση έως και 360 μοίρες.
- Destaco 821553: Αυτές οι φλάντζες τοποθέτησης Destaco ενισχύουν τις δυνατότητες των πνευματικών σφιγκτήρων αιώρησης με σπείρωμα Destaco 8215 επιτρέποντας ρυθμίσεις μεταβλητού ύψους και είναι κατάλληλες για εφαρμογές τοποθέτησης σε εσοχή.
- Destaco 821560: Αυτά τα ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ έχουν σχεδιαστεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του πνευματικού σφιγκτήρα αιώρησης Destaco 8215.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 8215 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 8215 έχει ένα αυτοκρατορικό σώμα με σπείρωμα για την τοποθέτηση της μονάδας σε τρύπα με στρόφιγγα ή μέσα από μια οπή διάκενου, με προαιρετικές βίδες στερέωσης και εξαρτήματα φλάντζας.
- Η διαμπερής οπή επιτρέπει την τοποθέτηση σε εσοχή.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η Destaco προσφέρει πνευματικούς σφιγκτήρες αιώρησης προς την αριστερή κατεύθυνση αιώρησης;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει 8216 σφιγκτήρες με κατεύθυνση αιώρησης του αριστερού χεριού & προδιαγραφές παρόμοιες με αυτές του Destaco 8215.
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης είναι κατάλληλοι για εφαρμογές που χρειάζονται χαμηλή δύναμη σύσφιξης. Επιπλέον, διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από εξαρτήματα σύσφιξης και ιμάντες για ανεμπόδιστη και απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.
Ερ. Πώς να διαφοροποιήσετε έναν αριστερό και έναν δεξιό σφιγκτήρα περιστροφής;
Α. Για να προσδιορίσετε εάν ένας σφιγκτήρας είναι αριστερός ή δεξιός σφιγκτήρας περιστροφής, πρέπει να οπτικοποιήσετε την προβολή του βραχίονα από πάνω, κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Οι βραχίονες που κινούνται αριστερόστροφα είναι αριστερές ταλαντεύσεις, ενώ οι βραχίονες που κινούνται δεξιόστροφα είναι δεξιόστροφες.
Ε. Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης;
A. Ένας πνευματικός σφιγκτήρας περιστροφής διαθέτει έναν κύλινδρο διπλής ενέργειας, τύπου έλξης, όπου ένα μέρος ολόκληρης της διαδρομής χρησιμοποιείται για βιδωτό βραχίονα σύσφιξης, μαζί με την αιώρηση του εμβόλου.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco προστατεύουν από τη σκόνη, τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς πίδακες νερού χάρη στους επαγωγικούς αισθητήρες που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα IP65.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνα ή εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.