DESTACO 8000, 8200, 8400 Σφιγκτήρες πνευματικών περιστροφών σειράς


Φίλτρα
Υλικό: Αλουμίνιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: -14 έως +195 Deg F
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος κυλίνδρουΚατεύθυνση SwingΚτύπημαΠεριστροφικό ΕγκεφαλικόΚατακόρυφο κτύπημα σφιγκτήραΤοποθετήστεΜέγεθος θύραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8015
0.75 "Δεξί χέρι0.85 "0.47 "0.38 "Σπειροειδές σώμα10-32€584.43
A
8016
0.75 "Αριστερό χέρι0.85 "0.47 "0.38 "Σπειροειδές σώμα10-32€615.86
B
8215
1.5 "Δεξί χέρι1.25 "0.75 "0.5 "Σπειροειδές σώμα3 / 8-16€784.90
B
8216
1.5 "Αριστερό χέρι1.25 "0.75 "0.5 "Σπειροειδές σώμα3 / 8-16€772.58
C
8415
1.19 "Δεξί χέρι1.25 "0.75 "0.5 "Σπειροειδές σώμα3 / 8-16€679.95
C
8416
1.19 "Αριστερό χέρι1.25 "0.75 "0.5 "Σπειροειδές σώμα3 / 8-16€755.38

8000, 8200, 8400 Σφιγκτήρες πνευματικών περιστροφών σειράς

Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco 8000, 8200 & 8400 Series είναι μη ασφαλιστικοί σφιγκτήρες που παρέχουν δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με το μέγεθος της οπής και την πίεση εισόδου. Αυτοί οι σφιγκτήρες προορίζονται για γρήγορη και ταλαντευόμενη κίνηση σύσφιξης σε δευτερεύουσες παραγωγικές εργασίες σε μεταλλικά και μη μεταλλικά προϊόντα στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες της σειράς 8000, 8200 & 8400 ενσωματώνουν έναν στιβαρό μηχανισμό περιστροφής που διασφαλίζει ότι η γωνία τοποθέτησης του βραχίονα σύσφιξης παραμένει η ίδια, ακόμη και μετά από μια ελαφρά σύγκρουση με το τεμάχιο εργασίας κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση. Διαθέτουν ένα ελαφρύ σώμα αλουμινίου ιδανικό για σκληρά περιβάλλοντα και παρέχονται με άξονα και βραχίονα σύσφιξης για να παρέχουν χωρητικότητα συγκράτησης έως και 89 λίβρες. Η στιβαρή μονοκόμματη κατασκευή εγγυάται ακριβή ευθυγράμμιση των εσωτερικών εξαρτημάτων και ακαμψία σύσφιξης. Σφίγγουν το τεμάχιο εργασίας με τη βοήθεια ενός χειροκίνητου ρυθμιζόμενου σπειροειδούς καρφιού στο άκρο ενός περιστρεφόμενου βραχίονα που λειτουργεί με αέρα. Αυτές οι μονάδες ενσωματώνουν έναν πνευματικό κύλινδρο εισόδου για σύνδεση σε μια πηγή πεπιεσμένου αέρα και έχουν εσωτερικά ανοίγματα για την αποφυγή ζημιάς στο έκκεντρο που προκαλείται από την υπερβολική επιτάχυνση του σφιγκτήρα. Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ και πιέσεις που κυμαίνονται από 45 psi έως 130 psi. Το σώμα με σπείρωμα αυτών των σφιγκτήρων επιτρέπει την εύκολη στερέωση σε μια τρύπα με στρόφιγγα ή διάκενο χρησιμοποιώντας βίδες στερέωσης. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν σχεδιασμό έτοιμο για αισθητήρες για αισθητήρες στρογγυλού στυλ. Αυτοί οι αισθητήρες θέσης έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται εντός του περιβλήματος χώρου του σφιγκτήρα, εμποδίζοντας τον αισθητήρα να εισχωρήσει στον φάκελο στερέωσης του σφιγκτήρα για εξοικονόμηση χώρου χωρίς να προκαλείται καμία ταλαιπωρία. Αποτρέπουν προβλήματα αργής επιστροφής και μη επιστροφής που είναι εγγενή στους σφιγκτήρες μονής δράσης. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες διπλής δράσης είναι διαθέσιμοι σε παραλλαγές αριστερού και δεξιού αιώρησης στο Raptor Supplies.
Εάν θέλετε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες αιώρησης χωρίς τον βραχίονα σύσφιξης, απλώς προσθέστε το επίθημα -LA στο MPN (Για παράδειγμα, 8215-LA).

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 8000, 8200 & 8400 προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους προσαρμόσιμους για εφαρμογές όπως συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση και δοκιμή στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco 8000, 8200 & 8400 Series έχουν στιβαρή μονοκόμματη κατασκευή για να εξασφαλίζουν ακριβή ευθυγράμμιση των εσωτερικών εξαρτημάτων και μέγιστη ακαμψία σύσφιξης.
  • Είναι μονάδες διπλής δράσης που μπορούν να εξαλείψουν προβλήματα μη επιστροφής και αργής επιστροφής που είναι εγγενή στους σφιγκτήρες μονής δράσης.
  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες έχουν ένα ελαφρύ και στιβαρό σώμα αλουμινίου που προσφέρει εξαιρετική δομική ακαμψία ενώ αντέχει σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Fahrenheit, σε πιέσεις που κυμαίνονται από 45 έως 130 psi.
  • Διαθέτουν βραχίονα σύσφιξης και άτρακτο ιδανικά για χωρητικότητα έως και 89 λίβρες κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης, ελαφριάς κατεργασίας και συναρμολόγησης.
  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης είναι έτοιμοι για αισθητήρες στρογγυλού στυλ.
  • Έχουν χειροκίνητα ρυθμιζόμενα μπουλόνια με σπείρωμα στο άκρο ενός περιστρεφόμενου βραχίονα που λειτουργεί με αέρα για τη σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας.
  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco από τις σειρές 8000, 8200 & 8400 διαθέτουν σώμα με σπείρωμα που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση των μονάδων σε τρύπα με στρόφιγγα ή διάκενο με βίδες στερέωσης.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες της σειράς 8000, 8200 & 8400 διατίθενται σε παραλλαγές αριστερού και δεξιού ταλάντευσης.
  • Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν τη λειτουργία Toggle Lock για πρόσθετη ασφάλεια διασφαλίζοντας ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο και ότι ο σφιγκτήρας παραμένει προστατευμένος από ακούσιο άνοιγμα (αναζητήστε μοντέλα που τελειώνουν με -R).

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 801528, 801529, 821512 & 821513: Αυτοί οι βραχίονες σύσφιξης Destaco είναι συμβατοί με τους πνευματικούς σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς 8000 & 8200 της μάρκας. Έχουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για εξαιρετική δομική ακαμψία και είναι εξοπλισμένα με κωνική σύνδεση ασφάλισης που διευκολύνει την τοποθέτηση του βραχίονα έως και 360 μοίρες.
  • Destaco 801532 & 821556: Αυτοί οι προσαρμογείς βραχιόνων σύσφιξης παρέχουν ένα μέσο για τη σύνδεση προσαρμοσμένων βραχιόνων σύσφιξης σε σφιγκτήρες της σειράς 8000 & 8200. Οι μονάδες διαθέτουν περιστρεφόμενο βραχίονα που μπορεί να προσφέρει ελεύθερη κίνηση έως και 360 μοίρες.
  • Destaco 801553, 821553 & 841550: Αυτές οι φλάντζες στερέωσης Destaco ενισχύουν τις δυνατότητες των πνευματικών σφιγκτήρων με σπείρωμα 8000, 8200 & 8400 της Destaco, επιτρέποντας προσαρμογές μεταβλητού ύψους για επανατοποθέτηση.
  • Destaco 801560, 821560 & 841560: Αυτά τα ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ έχουν σχεδιαστεί για την απρόσκοπτη λειτουργία των πνευματικών σφιγκτήρων αιώρησης της σειράς 8000, 8200 & 8400.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 8000, 8200 & 8400 είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Εγκατάσταση

  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες 8000, 8200 & 8400 Series Destaco διαθέτουν σώμα με αυτοκρατορικό σπείρωμα για την τοποθέτηση της μονάδας σε οπή με στρόφιγγα ή μέσα από μια οπή διάκενου, με προαιρετικές βίδες στερέωσης και εξαρτήματα φλάντζας.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης;

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης είναι κατάλληλοι για εφαρμογές που χρειάζονται χαμηλή δύναμη σύσφιξης. Επιπλέον, διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από εξαρτήματα σύσφιξης και ιμάντες για ανεμπόδιστη και απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.

Πώς να διαφοροποιήσετε έναν αριστερό και έναν δεξιό σφιγκτήρα ταλάντευσης;

Για να προσδιορίσετε εάν ένας σφιγκτήρας είναι αριστερός ή δεξιός σφιγκτήρας περιστροφής, πρέπει να οπτικοποιήσετε την προβολή του βραχίονα από πάνω, κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Οι βραχίονες που κινούνται αριστερόστροφα είναι αριστερές ταλαντεύσεις, ενώ οι βραχίονες που κινούνται δεξιόστροφα είναι δεξιόστροφες.

Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης;

Ένας πνευματικός σφιγκτήρας περιστροφής διαθέτει έναν κύλινδρο διπλής ενέργειας, τύπου έλξης, όπου ένα μέρος ολόκληρης της διαδρομής χρησιμοποιείται για βιδωτό βραχίονα σύσφιξης, μαζί με την αιώρηση του εμβόλου.

Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;

Οι σφιγκτήρες Destaco προστατεύουν από τη σκόνη, τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς πίδακες νερού χάρη στους επαγωγικούς αισθητήρες που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα IP65.

Τι σημαίνει ικανότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;

Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνα ή εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;