Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DESTACO 8416 Σφιγκτήρας περιστροφής με σπείρωμα, διαδρομή 1.25 ιντσών, δύναμη σύσφιξης 55 lb | AC8PJP 3CXK9

DESTACO 8416 Σφιγκτήρας περιστροφής με σπείρωμα, διαδρομή 1.25 ιντσών, δύναμη σύσφιξης 55 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PJP Μοντέλο: 8416Cross Ref: 3CXK9
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
€755.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός σφιγκτήρας Swing
Δύναμη σύσφιξης55 λίβρες
Διάμετρος κυλίνδρου1.19 "
Χωρητικότητα68 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση αέρα εισόδου (PSI)130
ΤοποθετήστεΣπειροειδές σώμα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-14 έως +195 Deg F
Μέγεθος θύρας3 / 8-16
Περιστροφικό Εγκεφαλικό0.75 "
Κτύπημα1.25 "
Κατεύθυνση SwingΑριστερό χέρι
Κατακόρυφο κτύπημα σφιγκτήρα0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.62
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 8416 είναι κατάλληλος για συγκράτηση των τεμαχίων σε εγκαταστάσεις μεταλλουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σύσφιξης ελαφριάς χρήσης και διαθέτει σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα για την ακριβή ανίχνευση της θέσης του εμβόλου σε όλη τη λειτουργία σύσφιξης. Διαθέτει συνθετική άκρη ατράκτου που συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο εργασίας στη θέση του και αποτρέπει την ολίσθηση.

Χρήσεις:

  • Ελαφριά μηχανική κατεργασία
  • Συγκόλληση & συναρμολόγηση

Χαρακτηριστικά:

  • Πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco με σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα (φιλοξενεί αισθητήρες στρογγυλού στυλ) για ανίχνευση της θέσης του εμβόλου του σφιγκτήρα
  • Σώμα με σπείρωμα για ασφαλή τοποθέτηση σε διάκενο / τρύπες
  • Συνθετική άκρη ατράκτου για ασφαλή συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας ενώ αποτρέπεται η ολίσθηση

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Destaco 821512 ανταλλακτικός βραχίονας σύσφιξης για πνευματικούς αιωρούμενους σφιγκτήρες

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

Εγκατάσταση:

  • Το σώμα με σπείρωμα μπορεί να τοποθετηθεί μέσω μιας οπής διάκενου ή σε μια τρύπα με τρύπα χρησιμοποιώντας μια φλάντζα στερέωσης

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Προσφέρει η μάρκα πνευματικούς σφιγκτήρες αιώρησης στη διαμόρφωση δεξιόστροφης ταλάντευσης;

A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει επίσης Destaco 8015 Σφιγκτήρας ταλάντευσης δεξιού χεριού, επιπλέον αυτής της παραλλαγής αριστερόστροφης ταλάντευσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κυλίνδρουΚατεύθυνση SwingΚτύπημαΠεριστροφικό ΕγκεφαλικόΚατακόρυφο κτύπημα σφιγκτήραΤοποθετήστεΜέγεθος θύραςΤιμή
Σφιγκτήρας περιστροφής DESTACO 8015 με σπείρωμα, διαδρομή 0.85 ιντσών, δύναμη σύσφιξης 18 λίβρες | AC8PJE 3CXJ9 80150.75 "Δεξί χέρι0.85 "0.47 "0.38 "Σπειροειδές σώμα10-32€584.43
DESTACO 8016 Πνευματικός αριστερός σφιγκτήρας περιστροφής, αλουμίνιο, Χωρητικότητα 25 lb | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Αριστερό χέρι0.85 "0.47 "0.38 "Σπειροειδές σώμα10-32€615.86
DESTACO 8215 Πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης, Δεξιά ταλάντευση, Έτοιμος αισθητήρας | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Δεξί χέρι1.25 "0.75 "0.5 "Σπειροειδές σώμα3 / 8-16€784.90
DESTACO 8216 Πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης, σώμα με σπείρωμα, αριστερή κούνια | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Αριστερό χέρι1.25 "0.75 "0.5 "Σπειροειδές σώμα3 / 8-16€772.58
DESTACO 8415 Πνευματικός σφιγκτήρας περιστροφής, αλουμίνιο, 68 lb Χωρητικότητα συγκράτησης | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Δεξί χέρι1.25 "0.75 "0.5 "Σπειροειδές σώμα3 / 8-16€679.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DESTACO 8416 Σφιγκτήρας περιστροφής με σπείρωμα, διαδρομή 1.25 ιντσών, δύναμη σύσφιξης 55 λίβρες
€755.38 /μονάδα