Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας περιστροφής DESTACO 8015 με σπείρωμα, διαδρομή 0.85 ιντσών, δύναμη σύσφιξης 18 λίβρες | AC8PJE 3CXJ9

DESTACO 8015 Σφιγκτήρας περιστροφής με σπείρωμα, διαδρομή 0.85 ιντσών, δύναμη σύσφιξης 18 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PJE Μοντέλο: 8015Cross Ref: 3CXJ9
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
€584.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός σφιγκτήρας Swing
Δύναμη σύσφιξης18 λίβρες
Διάμετρος κυλίνδρου0.75 "
Χωρητικότητα25 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση αέρα εισόδου (PSI)130
ΤοποθετήστεΣπειροειδές σώμα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-14 έως +195 Deg F
Μέγεθος θύρας10-32
Περιστροφικό Εγκεφαλικό0.47 "
Κτύπημα0.85 "
Κατεύθυνση SwingΔεξί χέρι
Κατακόρυφο κτύπημα σφιγκτήρα0.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.22
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 8015 είναι ιδανικός για τη συγκράτηση των τεμαχίων σε εγκαταστάσεις μεταλλουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σύσφιξης ελαφριάς χρήσης και διαθέτει σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα για την ακριβή ανίχνευση της θέσης του εμβόλου σε όλη τη λειτουργία σύσφιξης. Διαθέτει σώμα με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση σε διάκενο / τρύπες.

Χρήσεις:

  • Ελαφριά μηχανική κατεργασία
  • Εργασίες συγκόλλησης και συναρμολόγησης

Χαρακτηριστικά:

  • Πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco με σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα (φιλοξενεί αισθητήρες στρογγυλού στυλ) για ανίχνευση της θέσης του εμβόλου του σφιγκτήρα
  • Σώμα με σπείρωμα για ασφαλή τοποθέτηση σε διάκενο / τρύπες

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Destaco 801528 ανταλλακτικός βραχίονας σύσφιξης για πνευματικούς αιωρούμενους σφιγκτήρες

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

Εγκατάσταση:

  • Το σώμα του πνευματικού περιστρεφόμενου σφιγκτήρα με σπείρωμα μπορεί να τοποθετηθεί μέσω μιας οπής διάκενου ή σε μια τρύπα με σπειρώματα χρησιμοποιώντας μια φλάντζα στερέωσης

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Προσφέρει η μάρκα πνευματικούς σφιγκτήρες αιώρησης στην αριστερή διαμόρφωση αιώρησης;

Α. Ναι, μπορείτε να επιλέξετε Destaco 8416 αριστερός σφιγκτήρας ταλάντευσης, επιπλέον αυτής της παραλλαγής ταλάντευσης με το δεξί χέρι.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κυλίνδρουΚατεύθυνση SwingΚτύπημαΠεριστροφικό ΕγκεφαλικόΚατακόρυφο κτύπημα σφιγκτήραΤοποθετήστεΜέγεθος θύραςΤιμή
DESTACO 8016 Πνευματικός αριστερός σφιγκτήρας περιστροφής, αλουμίνιο, Χωρητικότητα 25 lb | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Αριστερό χέρι0.85 "0.47 "0.38 "Σπειροειδές σώμα10-32€615.86
DESTACO 8215 Πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης, Δεξιά ταλάντευση, Έτοιμος αισθητήρας | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Δεξί χέρι1.25 "0.75 "0.5 "Σπειροειδές σώμα3 / 8-16€784.90
DESTACO 8216 Πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης, σώμα με σπείρωμα, αριστερή κούνια | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Αριστερό χέρι1.25 "0.75 "0.5 "Σπειροειδές σώμα3 / 8-16€772.58
DESTACO 8415 Πνευματικός σφιγκτήρας περιστροφής, αλουμίνιο, 68 lb Χωρητικότητα συγκράτησης | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Δεξί χέρι1.25 "0.75 "0.5 "Σπειροειδές σώμα3 / 8-16€679.95
DESTACO 8416 Σφιγκτήρας περιστροφής με σπείρωμα, διαδρομή 1.25 ιντσών, δύναμη σύσφιξης 55 lb | AC8PJP 3CXK9 84161.19 "Αριστερό χέρι1.25 "0.75 "0.5 "Σπειροειδές σώμα3 / 8-16€755.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DESTACO 8015 Σφιγκτήρας περιστροφής με σπείρωμα, διαδρομή 0.85 ιντσών, δύναμη σύσφιξης 18 λίβρες
€584.43 /μονάδα