STARRETT Ηλεκτρονικά μικρόμετρα σειράς 733


Φίλτρα
Αμόνι: Διαμέρισμα , Πιστοποιητικό βαθμονόμησης: Οχι , Ανάλυση: 0.00005 "/ 0.001 mm , Έξοδος SPC: Ναι , Άτρακτος: Διαμέρισμα , Δαχτυλήθρα: Τριβή
ΣτυλΜοντέλοΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
733.1XFLZ-2
-€563.15
B
733.1XFLZ-5
-€888.79
B
733.1XFLZ-3
-€719.28
B
733.1XFLZ-6
-€923.28
B
733.1XFLZ-4
-€768.60
C
733XFL-1 W / SLC
0 έως 1"/0 έως 25 mm-
RFQ
D
733XFLZ-2
1 έως 2"/25.4 έως 50.8 mm-
RFQ
E
733XFLZ-3
2 έως 3"/50 έως 75 mm-
RFQ
F
733XFLZ-4
3 έως 4"/75 έως 100 mm-
RFQ
G
733XFLZ-5
4 έως 5"/100 έως 125 mm-
RFQ
H
733XFLZ-6
5 έως 6"/125 έως 150 mm-
RFQ

Ηλεκτρονικά μικρόμετρα σειράς 733

Τα ηλεκτρονικά μικρόμετρα της σειράς Starrett 733 χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εξωτερικών διαστάσεων των τεμαχίων και των πρώτων υλών σε εφαρμογές επεξεργασίας μετάλλων. Διαθέτουν μηχανισμό τριβής τριβής για παροχή ομοιόμορφης πίεσης για ακριβή και επαναλαμβανόμενη μέτρηση και οθόνη LCD ανάγνωσης μίας τιμής για ευκολία ανάγνωσης (σε ίντσες και μετρικές μονάδες). Αυτά τα μικρόμετρα είναι εξοπλισμένα με επιφάνειες μέτρησης καρβιδίου με μικροεπικάλυψη που διασφαλίζουν ακρίβεια και αντοχή στη φθορά και παξιμάδια κλειδώματος δακτυλίου για τη συγκράτηση αντικειμένων στη θέση τους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;