STARRETT 733XFLZ-4 Ηλεκτρονικό μικρόμετρο 3-4 ίντσες 0.00005 Res | AE6MKP 5TZX5 / 64243

STARRETT 733XFLZ-4 Electronic Micrometer 3-4 Inch 0.00005 Res

Στοιχείο: AE6MKP Μοντέλο: 733XFLZ-4Cross Ref: 5TZX5 / 64243

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό ψηφιακό μικρόμετρο
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΚλείδωμα καρυδιού
Σειρά3 έως 4"/75 έως 100 mm
Ανάλυση0.00005 "/ 0.001 mm
Έξοδος SPCΝαι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
ΔακτυλήθραΤριβή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΤιμή
STARRETT 733XFL-1 W / SLC Ηλεκτρονικό μικρόμετρο με Slc Spc 1 In | AC8VEG 3DZR4 / 66905 733XFL-1 W / SLC0 έως 1"/0 έως 25 mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-2 Ηλεκτρονικό Μικρόμετρο 1-2 ίντσας 0.00005 Res | AE6MKM 5TZX3 / 64241 733XFLZ-21 έως 2"/25.4 έως 50.8 mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-3 Ηλεκτρονικό Μικρόμετρο 2-3 ίντσας 0.00005 Res | AE6MKN 5TZX4 / 64242 733XFLZ-32 έως 3"/50 έως 75 mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-5 Ηλεκτρονικό μικρόμετρο 4-5 ιντσών 0.00005 Res | AE6MKQ 5TZX6 / 64244 733XFLZ-54 έως 5"/100 έως 125 mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-6 Ηλεκτρονικό Μικρόμετρο 5-6 ίντσας 0.00005 Res | AE6MKR 5TZX7 / 64245 733XFLZ-65 έως 6"/125 έως 150 mm-
RFQ
STARRETT 733.1XFLZ-2 Ψηφιακό εξωτερικό μικρόμετρο, 0.0001 ίντσες/0.001 mm Ανάλυση | CN2QPZ 733XFLZ-2 / 5TZX3 733.1XFLZ-2-€560.83
Ψηφιακό εξωτερικό μικρόμετρο STARRETT 733.1XFLZ-3, 2 ίντσες έως 3 ίντσες/50.8 έως 76 mm Εύρος | CN2QQA 733XFLZ-3 / 5TZX4 733.1XFLZ-3-€694.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 733XFLZ-4 Electronic Micrometer 3-4 Inch 0.00005 Res