Το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα μεταγωγής Destaco 507208 ή ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη είναι μια ράβδος με σπείρωμα με ελαστικό πώμα, που χρησιμοποιείται για τη στερέωση υλικών στις επιφάνειες εργασίας. Εξασφαλίζει βέλτιστη λειτουργικότητα και απόδοση κατά τις εργασίες συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Όταν το ελαστικό πώμα αρχίζει να φθείρεται, αυτός ο άξονας εξαλείφει τον κίνδυνο παραμόρφωσης και λειτουργεί ως μονάδα αντικατάστασης για τους σφιγκτήρες εναλλαγής για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους και να τους προστατεύει από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη. Ο άξονας μπορεί να ρυθμιστεί για να δέχεται υλικά διαφορετικού πάχους και μπορεί να τοποθετηθεί σε συμβατούς σφιγκτήρες εναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων χειροκίνητων, ηλεκτρικών και υδραυλικών σφιγκτήρων. Ο άξονας διαθέτει κατασκευή νεοπρενίου για να επιδεικνύει χημική σταθερότητα διατηρώντας την ευελιξία σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς Κελσίου και εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Είναι διαμορφωμένο με μύτη νεοπρενίου για να αποτρέπει το στρώσιμο και παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας που επιτρέπουν ρυθμίσεις μεταξύ της απόστασης σύσφιξης. Διαθέτει ιδιότητες αντοχής στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής και προσφέρει σκληρότητα έως και 80 Shore A.
Χρήσεις:
Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 507208 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως συγκόλληση, διάτρηση και φρεζάρισμα, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 507208 έχει κατασκευή από νεοπρένιο κόκκινου χρώματος για ανθεκτικότητα.
- Παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για να επιτρέπεται η ρύθμιση της απόστασης σύσφιξης.
- Το σώμα με σπείρωμα αυτού του εξαρτήματος επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση.
- Η άτρακτος με επίπεδη μύτη Destaco 507208 είναι διαμορφωμένη με μετρικά σπειρώματα για να παρέχει μεγάλη περιοχή τάσης στη διατομή των βιδών και να εγγυάται αντοχή στους κραδασμούς.
- Προσφέρει σκληρότητα έως 80 Shore A.
- Αυτός ο άξονας είναι ικανός να ανέχεται θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς Κελσίου.
- Έχει ιδιότητες αντοχής στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 507208 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο άξονας με επίπεδη μύτη Destaco 507208 έχει σώμα με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Διατίθενται άλλες παραλλαγές ατράκτων Raptor Supplies?
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει επίσης Destaco περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών, στρογγυλεμένες άξονες και εξαγωνικές άξονες κεφαλής.
Ε. Ποια άλλη παραλλαγή αυτού του άξονα Destaco είναι διαθέσιμη;
A. Οι άξονες Destaco διατίθενται επίσης σε παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα, παρέχοντας απόδοση χωρίς διάβρωση και βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Ζητήστε μια προσφορά για αυτούς τους άξονες Raptor Supplies.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ατράκτων με επίπεδες άκρες και των ατράκτων με περιστρεφόμενο πόδι;
Α. Οι άξονες με επίπεδη άκρη μειώνουν το σημάδι σε εύθραυστες ή γυαλισμένες επιφάνειες, ενώ οι περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών χρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται σύσφιξη μεγάλης περιοχής.
Ε. Ποιος άξονας είναι καλύτερος - νεοπρένιο ή ανοξείδωτος χάλυβας;
Α. Και οι δύο άξονες έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά λόγω της κατασκευής. Οι άξονες νεοπρενίου έχουν μύτες κατασκευασμένες από νεοπρένιο για να αποτρέπουν τη φθορά κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης, καθώς και να επιδεικνύουν χημική σταθερότητα διατηρώντας την ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Οι άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό σε εξαιρετικά υψηλές & χαμηλές θερμοκρασίες.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.