Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης παρέχουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος για τακτικό κλείσιμο και άνοιγμα των εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια εργασιών μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτές οι οριζόντιες ή κατακόρυφες συσκευές έλξης διατίθενται κυρίως σε σχέδια σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια και κάθετα) και σφιγκτήρες γάντζου J. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 371 διαθέτουν μια ράβδο έλξης με γάντζο J για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας (παράλληλο με τη βάση του σφιγκτήρα) χρησιμοποιώντας μια λαβή. Η λαβή αυτών των σφιγκτήρων είναι εξοπλισμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 371-RM-50 έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο J κατά 50 mm για το τράβηγμα των εξαρτημάτων σε μεγαλύτερη απόσταση από τους τυπικούς σφιγκτήρες τύπου J hook. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 750 lb. Έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες ή τεμάχια εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική αντοχή ώστε να αποτρέπεται η κάμψη/σπάσιμο λόγω σκληρής χρήσης. Διαθέτει μηχανισμό Toggle Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός κλειδώματος για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος κατά τη λειτουργία. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε συνθήκες τριβής. χωρίς Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους όπου δεν απαιτείται δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτές τις παραλλαγές σφιγκτήρα μανδάλου που έχουν διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-50 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 331-RM-50 Σφιγκτήρας μάνταλου έλξης με οριζόντιο άγκιστρο U για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 720 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 371-RM-50 είναι ιδανικός για την εκτέλεση εργασιών μανδάλωσης σε καπάκια, καλύμματα πρόσβασης, πόρτες θαλάμων, τύμπανα και δοχεία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και καταναλωτικών αγαθών. Χρησιμοποιείται επίσης για εργασίες χύτευσης και συναρμολόγησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-RM-50 διαθέτει μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου κλειδώματος κατά τη λειτουργία.
- Διαθέτει ράβδο έλξης γάντζου J με σπείρωμα για εύκολη προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας.
- Αυτό το άγκιστρο J είναι 50 mm μεγαλύτερο σε μήκος από ένα τυπικό άγκιστρο J για εύκολο κούμπωμα των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 750 λίβρες.
- Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή για αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Η λαβή του σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παρέχει ανταλλακτικά εξαρτήματα όπως συγκρότημα γάντζου Destaco (371215-M-50) και μοχλό ελέγχου αντίχειρα (371-ZB1) για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 371-RM-50.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 371-RM-50 συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 371-RM-50 έχει οπές με σπείρωμα στη βάση του για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε τεμάχια εργασίας / οριζόντιες επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα κλειδώματος Destaco 371-RM-50 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει το Destaco 371-Μ-50 χωρίς τη λειτουργία Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους. Μπορούμε επίσης να προμηθεύσουμε σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 371-RSS-M-50 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 371-RM-50 διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (371-R), 25 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (371-RM-25) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (371-RM-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.