Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 371-R χρησιμοποιείται για γρήγορη σύσφιξη θυρών, καπακιών ή καλυμμάτων πρόσβασης σε τύμπανα / δοχεία / δοχεία. Είναι εξοπλισμένο με μια λαβή που είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη με το απέναντι μάνδαλο. Η λαβή μπορεί να τραβηχτεί προς τα κάτω στη θέση κλειδώματος, καθιστώντας την ιδανική για το κλείσιμο αντικειμένων, όπως πώματα καλουπιών και μανδάλωμα θυρών. Ο σφιγκτήρας μάνταλου ενεργοποίησης έλξης Destaco 371-R εφαρμόζει τη δύναμη σε μια ευθεία, ευθεία κατεύθυνση που επιτρέπει στη μονάδα να εναλλάσσεται στις θέσεις εμπρός και πίσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε καταστάσεις όπου ο χειριστής απαιτεί περιστασιακά τον σφιγκτήρα, αντί να πιέζει προς τα εμπρός και να εφαρμόζει τη δύναμη, να τραβήξει προς τα εμπρός και να ασκήσει τη δύναμη. Επιπλέον, αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης προσφέρει ένα πλεονέκτημα όταν ο σφιγκτήρας είναι τοποθετημένος κάθετα με τη λαβή στην πίσω θέση, εμποδίζοντας τα εξαρτήματα να πέφτουν προς τα εμπρός, καθώς η λαβή βρίσκεται πίσω από το εξάρτημα στη θέση κλειδώματος. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-R είναι ικανός να συγκρατεί φορτία έως και 750 λίβρες και διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ασφαλή εγκατάσταση. Έρχεται με τη λειτουργία Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης δράσης έλξης παρέχεται επίσης με πλάκα μανδάλωσης και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για ευέλικτη λειτουργία με ένα χέρι. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 ή 100 mm) προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 371-R είναι ιδανικός για μια ποικιλία εφαρμογών όπως συγκράτηση, στερέωση, συναρμολόγηση και χύτευση καπακιών, θυρών, τυμπάνων, καλυμμάτων πρόσβασης, δοχείων και δοχείων στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-R διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 750 λίβρες.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-R είναι εξοπλισμένος με μια ράβδο έλξης γάντζου J με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-R συνοδεύεται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος λόγω κραδασμών.
- Η αναλογία της ασκούμενης δύναμης (ώθηση) προς την ασκούμενη δύναμη (έλξη) είναι 36:1.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 371215: Αυτά τα ανταλλακτικά αγκίστριας Destaco έχουν σχεδιαστεί για τους σφιγκτήρες της σειράς 330, 351, 371 & 381 της μάρκας. Έχουν μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά και μπορούν να βρεθούν προσθέτοντας επιθήματα -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) ή -M-100 (100 mm) στο MPN. Περιλαμβάνουν παξιμάδια μαρμελάδας και παξιμάδια κλειδώματος για γρήγορη και ασφαλή στερέωση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-R είναι συμβατός με τα πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 371-R διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-R χειροκίνητος σφιγκτήρας;
Α. Ναι, ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-R είναι ένας χειροκίνητος γρήγορος σφιγκτήρας σχεδιασμένος για μηχανική κατεργασία εξαρτημάτων. Προσφέρει γρήγορη και εύκολη δράση σύσφιξης περιστρέφοντας τη λαβή.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για τη δημιουργία δύναμης παράλληλης προς τη βάση και συμπίεση συγκρατώντας τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.