Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 371-RM-100 στερεώνεται στις επιφάνειες εργασίας και συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας μαζί. Ο σφιγκτήρας έχει ένα μοχλό που ασφαλίζει αμέσως ένα ελαστικό πώμα στη θέση του πάνω στην επιφάνεια εργασίας, για να στερεώνει τα αντικείμενα σφιχτά για εφαρμογές διάτρησης, συγκόλλησης, φρεζαρίσματος ή επεξεργασίας ξύλου. Κατά τη στερέωση υλικού σε μια επιφάνεια εργασίας, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα και παρέχει μια σύνδεση πείρου που αντιστέκεται στην κίνηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ επιτρέπει την περιστροφή του σφιγκτήρα γύρω από τον άξονά του. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-RM-100 συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους με μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης είναι εξοπλισμένος με ένα μοναδικό σύστημα περιστροφής και μοχλού για βέλτιστη ακρίβεια κατά τη σύσφιξη και είναι ικανός να συγκρατεί φορτία έως και 750 λίβρες. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco διαθέτει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για ασφαλή εγκατάσταση και έχει εργονομικά σχεδιασμένο λαβή για να εξασφαλίσει την ελάχιστη κόπωση του χειριστή και τις γρήγορες λειτουργίες σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος παρέχεται με ένα γάντζο J με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση. Η χαλύβδινη κατασκευή του εξασφαλίζει δομική ακαμψία & αντοχή στη διάβρωση και είναι κατάλληλη για συγκράτηση και κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων & θυρών πρόσβασης. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-RM-100 είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό ασφαλείας Destaco Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον σύστημα κλειδώματος για να διασφαλίσει ότι η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο διατηρείται και προστατεύεται από ακούσιο άνοιγμα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 371-RM-100 είναι ενσωματωμένος με έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον ιδανικό για εφαρμογές όπως στερέωση, συγκράτηση και χύτευση θυρών, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης, τύμπανων, δοχείων και δοχείων. Χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-RM-100 διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για να ασφαλίζει και να χαλαρώνει το υλικό χωρίς να μετακινείται ο σφιγκτήρας.
- Παρέχεται ένας πατενταρισμένος μοχλός ελέγχου αντίχειρα που επιτρέπει τη λειτουργία με το ένα χέρι και ο γάντζος J με σπείρωμα εξασφαλίζει εύκολες ρυθμίσεις.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος με μια εργονομικά σχεδιασμένη λαβή που προσφέρει εξαιρετικό κράτημα για άνετο κράτημα.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 371-RM-100 έχει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση στις επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου με δράση έλξης διαθέτει τον μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 750 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει ένα μακρύτερο άγκιστρο 100 mm από το τυπικό μήκος γάντζου για ευκολία στη χρήση και άνετο κράτημα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 371-ZB1: Αυτοί οι ανταλλακτικοί μοχλοί ελέγχου αντίχειρα έχουν σχεδιαστεί για να προσθέτουν άνεση κατά τη χρήση του σφιγκτήρα μανδάλωσης έλξης Destaco 371-RM-100. Κατά το κλείσιμο του σφιγκτήρα μανδάλωσης, ο μοχλός ασφάλισης εμπλέκεται αυτόματα, ενώ για να ανοίξει ο σφιγκτήρας, ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει τον μοχλό ασφάλισης. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους μοχλούς για να αντικαταστήσετε έναν ελαττωματικό ή φθαρμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα.
- Destaco 371215: Αυτά τα ανταλλακτικά ανταλλακτικά γάντζου Destaco χρησιμοποιούνται με σφιγκτήρα μανδάλωσης έλξης Destaco 371-RM-100. Έρχονται με μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά και είναι διαθέσιμα προσθέτοντας επιθήματα -M-25 (25 mm) ή -M-50 (50 mm) στο MPN. Τα ανταλλακτικά αγκίστρια Destaco περιλαμβάνουν παξιμάδια μαρμελάδας και παξιμάδια ασφάλισης για γρήγορη και ασφαλή στερέωση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 371-RM-100 είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 371-RM-100 διαθέτει μια βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης για την εγκατάσταση της μονάδας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Προσφέρει η μάρκα αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης σε άλλα στυλ βάσης;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης σε στυλ βάσης με φλάντζα και συγκόλληση για να εξασφαλίσει εύκολη τοποθέτηση.
Ε. Διατίθενται αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco σε παραλλαγές με μακρύτερα άγκιστρα;
Α. Ναι, η Destaco κατασκευάζει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρων με μεγαλύτερα μήκη αγκίστρου 25, 50 ή 100 mm.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση κατά την ανακατασκευή σφιγκτήρων Destaco;
A. Κατά το χειρισμό των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC. Όταν αντιμετωπίζετε πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων, χρησιμοποιήστε το γράσο Magnalube G.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνα ή εξοπλισμό στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Η Destaco προσφέρει χωριστά μάνδαλα για σφιγκτήρες;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων μάνταλων για να διασφαλίσει ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης διατίθενται σε παραλλαγές ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα.
Ε. Τι είναι οι σφιγκτήρες εναλλαγής οριζόντιας λαβής;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής χειρολαβής χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια οριζόντια λαβή μοχλού που απλώνεται επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος.
Ε. Ποια είναι η σημασία ενός σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco συγκρατούν σταθερά τα τεμάχια εργασίας και τα κρατούν ακίνητα, χωρίς να διακόπτονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του έργου στο οποίο εργάζεστε.