Σειρά Destaco 344 Οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης διαθέτουν λαβή για την τοποθέτηση ενός κατακόρυφου γάντζου U (με σπείρωμα) γύρω από ένα τεμάχιο εργασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης χρησιμοποιούνται για το τακτικό κλείσιμο και άνοιγμα εξαρτημάτων που είναι κάθετα προσανατολισμένα στη βάση του σφιγκτήρα. Οι χειρολαβές τους με σφιγκτήρες διαθέτουν μοχλό ελέγχου αντίχειρα για γρήγορη και με ένα χέρι χειρισμό. Ο σφιγκτήρας Destaco 344-RM-100 προσφέρει ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 100 mm για το κλείσιμο ενός τεμαχίου εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση από έναν τυπικό σφιγκτήρα μάνταλου τύπου γάντζου U. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή και ανθεκτικότητα ώστε να αντέχει την τακτική φθορά. Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη εγκατάσταση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος με τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να αποτρέπει την τυχαία αποσύνδεσή του κατά τη λειτουργία. Έχει μέγιστη χωρητικότητα 2000 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτές τις παραλλαγές σφιγκτήρα μανδάλου που έχουν διαφορετικά μήκη αγκίστρου (τυπικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-100 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-50 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 341-RM-100 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με παρόμοιες προδιαγραφές και οριζόντιο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 344-RM-100 είναι ιδανικός για εργασίες συγκράτησης καλουπιών, συναρμολόγησης και μανδάλωσης. Χρησιμοποιείται επίσης για το κλείσιμο καπακιών, θυρών θαλάμων και καλυμμάτων πρόσβασης σε βιομηχανίες μεταφορών, αεροδιαστημικής, καταναλωτικών αγαθών, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-RM-100 είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για να αποτρέψει το τυχαίο άνοιγμα του.
- Είναι εξοπλισμένο με ένα κατακόρυφο γάντζο U με σπείρωμα για εύκολη προσαρμογή σύμφωνα με ένα τεμάχιο εργασίας τοποθετημένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα.
- Αυτή η ράβδος έλξης γάντζου U έχει μήκος 100 mm περισσότερο από ένα τυπικό άγκιστρο U για τράβηγμα/κλείσιμο τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Παρέχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 2000 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για δομική ακαμψία για αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει εργονομική λαβή με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα κλειδώματος για ασφαλή στερέωση σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει ανταλλακτικό συγκρότημα γάντζου (344215-M-100) και μοχλό ελέγχου αντίχειρα (344-ZB1) για την αντικατάσταση των ελαττωματικών / φθαρμένων εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 344-RM-100.
- Παρέχουμε επίσης πλάκα μανδάλωσης Destaco (344101) για ασφαλή στερέωση του γάντζου του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 344-RM-100 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Το Destaco 344-RM-100 έχει οπές με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα και την πλάκα μανδάλωσης για γρήγορη εγκατάσταση σε κάθετο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να βιδωθεί / ξεβιδωθεί εύκολα από την επιφάνεια τοποθέτησης χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 344-RM-100 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 344-M-100 σφιγκτήρας μάνδαλου χωρίς τη δυνατότητα Destaco Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους όπου δεν απαιτείται δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα. Μπορούμε επίσης να παραδώσουμε σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 344-RSS-M-100 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 344-RM-100 διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
Η A. Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε παραλλαγές που έχουν διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (344-R), 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος αγκίστρου (344-RM-25) και 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (344-RM-50).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.