Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης χρησιμοποιούνται για το τακτικό κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης διαθέτουν μια λαβή για την τοποθέτηση μιας ράβδου έλξης / άγκιστρου σύσφιξης γύρω από ένα τεμάχιο εργασίας (τοποθετημένη οριζόντια ή κάθετα στη βάση σύσφιξης). Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της Destaco έχουν σχέδια σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια & κατακόρυφα) και γάντζο J για εξαρτήματα έλξης / κλεισίματος. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 344 είναι εξοπλισμένα με ένα κατακόρυφο άγκιστρο U για να κλείνει ένα τεμάχιο εργασίας / εξάρτημα που είναι τοποθετημένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα. Οι λαβές του σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένες με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για γρήγορη, με ένα χέρι χειρισμό. Ο σφιγκτήρας Destaco 344-M-100 προσφέρει ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 100 mm για το κλείσιμο ενός τεμαχίου εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση από έναν τυπικό σφιγκτήρα μάνταλου τύπου γάντζου U. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία για αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία (μέγιστο 2000 lb). Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύον χαρακτηριστικό κλειδώματος και να αποτρέψετε το τυχαίο άνοιγμα του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε παραλλαγές που έχουν διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-100 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-50 στο το τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 341-M-100 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με παρόμοιες προδιαγραφές και οριζόντιο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 344-M-100 χρησιμοποιείται για το κλείσιμο καλουπιών, καπακιών, θυρών θαλάμων και καλυμμάτων πρόσβασης σε βιομηχανίες μεταφορών, αεροδιαστημικής, καταναλωτικών αγαθών, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-M-100 είναι εξοπλισμένος με ένα σπειροειδές, κατακόρυφο άγκιστρο U για εύκολη ρύθμιση σύμφωνα με ένα τεμάχιο εργασίας (τοποθετημένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα).
- Αυτή η ράβδος έλξης γάντζου U είναι 100 mm μεγαλύτερη από ένα τυπικό μήκος γάντζου U για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή για αντοχή και ανθεκτικότητα ώστε να αντέχει την τακτική φθορά.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Έχει μέγιστη χωρητικότητα 2000 λίβρες.
- Η εύκολη στη χρήση λαβή αυτού του σφιγκτήρα διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα κλειδώματος για ασφαλή στερέωση σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παραδίδει την πλάκα μανδάλωσης Destaco (344101) για ασφαλή στερέωση του γάντζου σφιγκτήρα Destaco 344-M-100 σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Ανταλλακτικά εξαρτήματα όπως συγκρότημα γάντζου (344215-M-100) και μοχλός ελέγχου αντίχειρα (344-ZB1) παρέχονται από την Destaco για την αντικατάσταση των ελαττωματικών / φθαρμένων εξαρτημάτων του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 344-M-100 συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση και η πλάκα μανδάλωσης του σφιγκτήρα Destaco 344-M-100 είναι εξοπλισμένη με οπές με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε κάθετο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 344-M-100 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 344-RM-100 σφιγκτήρας μάνδαλου με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος κατά τη λειτουργία. Προσφέρουμε επίσης σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 344-SS-M-100 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ε. Είναι διαθέσιμος ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 344-M-100 σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα μανδάλου με διαφορετικά μήκη γάντζου, όπως τυπικό μήκος (344), 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος αγκίστρου (344-Μ-25) και 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (344-Μ-50).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί ένα κομμάτι εξοπλισμού ή λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.