Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-M-25 παρέχει γρήγορο κλείδωμα ή σύσφιξη των καπακιών ή των καλυμμάτων πρόσβασης σε τύμπανα / δοχεία / σκάφη και λειτουργεί παρόμοια με τα κουτιά ειδών ψαρέματος με μάνδαλα. Είναι ικανό να συγκρατεί φορτία έως και 2000 lb και ασκεί δύναμη σε ευθεία, ευθεία κατεύθυνση που επιτρέπει στη μονάδα να εναλλάσσεται στις θέσεις εμπρός και πίσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου ο χειριστής απαιτεί περιστασιακά τον σφιγκτήρα. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-M-25 είναι εξοπλισμένος με βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Παρέχεται επίσης με μάνδαλο και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη και ευέλικτη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας κλεισίματος με γάντζο Destaco 344-M-25 μπορεί να τοποθετηθεί κατακόρυφα από πίσω, με τη λαβή στην πλάτη & κλειδωμένη θέση, αποτρέποντας έτσι την πτώση των εξαρτημάτων προς τα εμπρός. Αυτός ο σφιγκτήρας Destaco έχει μακρύτερο άγκιστρο 25 mm από το τυπικό μήκος και διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία. Είναι διαμορφωμένο με μια λαβή που είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη με το απέναντι μάνδαλο και ως εκ τούτου, η λαβή μπορεί να τραβηχτεί ξανά προς τα κάτω στη θέση κλειδώματος, καθιστώντας την κατάλληλη για το κλείσιμο αντικειμένων, όπως μανδάλωμα θυρών και καλουπώματα κλεισίματος.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-M-25 χρησιμοποιείται για κοινές εφαρμογές όπως χύτευση, συναρμολόγηση και κλείσιμο για πόρτες, καπάκια ή καλύμματα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-M-25 ενσωματώνει μια λειτουργία εναλλαγής πάνω από το κέντρο για σταθερό κράτημα ενάντια σε βαριές δυνάμεις όπως αυτές που δημιουργούνται σε εργασίες χύτευσης πλαστικού.
- Ο πατενταρισμένος μοχλός ελέγχου αντίχειρα παρέχει ευέλικτη λειτουργία με ένα χέρι.
- Έρχεται με ένα γάντζο U με σπείρωμα που επιτρέπει ρυθμίσεις χωρίς προβλήματα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης της Destaco διαθέτει μια εξοπλισμένη οπή κλειδώματος για λειτουργίες καρφίτσας ή ασφάλισης.
- Ο σφιγκτήρας Destaco 344-M-25 είναι εξοπλισμένος με σταθερό στοπ που περιορίζει αυτόματα τη διαδρομή της λαβής σε διάφορες θέσεις σύσφιξης.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 2000 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος έχει εργονομική λαβή λαβής για ελαχιστοποίηση της κόπωσης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 344101: Αυτές οι ανταλλακτικές πλάκες κλειδαριάς χρησιμοποιούνται με τον σφιγκτήρα μάνταλου έλξης 344-M-25 της μάρκας για να παρέχουν σφιχτό κλείσιμο με το πάτημα της λαβής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-M-25 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-M-25 έχει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας 344-M-25 μπορεί να αφαιρεθεί και να εγκατασταθεί σε διαφορετική θέση απλά ξεβιδώνοντας χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 344;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συγκρατηθούν τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να διασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.