Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-RM-25 παρέχει γρήγορη σύσφιξη ή κλείδωμα των καπακιών ή των καλυμμάτων πρόσβασης σε τύμπανα / δοχεία / δοχεία. Ο σφιγκτήρας ασκεί τη δύναμη σε μια ευθεία, ευθεία κατεύθυνση που επιτρέπει στη μονάδα να εναλλάσσεται στις θέσεις εμπρός και πίσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου ο χειριστής απαιτεί περιστασιακά τον σφιγκτήρα. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης έλξης Destaco 344-RM-25 είναι εξοπλισμένος με βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση και μπορεί να συγκρατήσει μέγιστο φορτίο 2000 λίβρες. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου κάθετης δράσης έλξης λειτουργεί παρόμοια με τα εργαλεία ψαρέματος με μάνταλο κουτιά και μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα από πίσω, με τη λαβή στην πίσω και κλειδωμένη θέση, εμποδίζοντας έτσι τα εξαρτήματα να πέσουν προς τα εμπρός. Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος γάντζου 344-RM-25 παρέχεται επίσης με πλάκα μανδάλωσης και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη και ευέλικτη λειτουργία με το ένα χέρι. Αυτός ο σφιγκτήρας Destaco έχει μακρύτερο άγκιστρο 25 mm από το τυπικό μήκος και διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία. Είναι διαμορφωμένο με μια λαβή που είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη με το απέναντι μάνδαλο και ως εκ τούτου, η λαβή μπορεί να τραβηχτεί προς τα κάτω στη θέση κλειδώματος, καθιστώντας την κατάλληλη για το κλείσιμο αντικειμένων όπως μανδάλωμα θυρών και καλουπώματα κλεισίματος. Διαθέτει τον μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον σύστημα ασφάλισης και αποτρέπει το ακούσιο άνοιγμα του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-RM-25 χρησιμοποιείται για πολλαπλές εφαρμογές όπως χύτευση, συναρμολόγηση και κλείσιμο για πόρτες, καπάκια ή καλύμματα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-RM-25 ενσωματώνει μια λειτουργία εναλλαγής πάνω από το κέντρο για σταθερό κράτημα ενάντια σε βαριές δυνάμεις όπως αυτές που δημιουργούνται σε εργασίες χύτευσης πλαστικού.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης της Destaco διαθέτει μια εξοπλισμένη οπή κλειδώματος για λειτουργίες καρφίτσας ή ασφάλισης.
- Ο πατενταρισμένος μοχλός ελέγχου αντίχειρα παρέχει ευέλικτη λειτουργία με ένα χέρι.
- Έρχεται με ένα γάντζο U με σπείρωμα που επιτρέπει ρυθμίσεις χωρίς προβλήματα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος έχει εργονομική λαβή λαβής για ελαχιστοποίηση της κόπωσης.
- Ο σφιγκτήρας μπορεί να κρατήσει μέγιστο φορτίο 2000 lb.
- Αυτή η μονάδα διαθέτει τον μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον σύστημα ασφάλισης και αποτρέπει το ακούσιο άνοιγμα του σφιγκτήρα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας 344-RM-25 της Destaco είναι εξοπλισμένος με ένα σταθερό στοπ που περιορίζει αυτόματα τη διαδρομή της λαβής σε διάφορες θέσεις σύσφιξης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 344101: Αυτές οι ανταλλακτικές πλάκες κλειδαριάς χρησιμοποιούνται με τον σφιγκτήρα μάνταλου έλξης 344-RM-25 της μάρκας για να παρέχει σφιχτό κλείσιμο με το πάτημα της λαβής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-RM-25 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-RM-25 έχει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 344;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συγκρατηθούν τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι η λειτουργία του μηχανισμού Toggle Lock Plus;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να διασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.