Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-RM-50 στερεώνεται στις επιφάνειες εργασίας και συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας μαζί. Ο σφιγκτήρας έχει ένα μοχλό που ασφαλίζει ένα ελαστικό πώμα πάνω στην επιφάνεια εργασίας για να στερεώνει τα αντικείμενα σφιχτά για εφαρμογές διάτρησης, συγκόλλησης, φρεζαρίσματος ή επεξεργασίας ξύλου. Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου κατά τη στερέωση υλικού σε μια επιφάνεια εργασίας. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα και παρέχει μια σύνδεση πείρου που αντιστέκεται στην κίνηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ επιτρέπει την περιστροφή του σφιγκτήρα γύρω από τον άξονά του. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-RM-50 συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους με μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης είναι εξοπλισμένος με ένα μοναδικό σύστημα περιστροφής και μοχλού για βέλτιστη ακρίβεια κατά τη σύσφιξη και μπορεί να συγκρατεί φορτία έως και 2000 λίβρες. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ασφαλή τοποθέτηση στην επιφάνεια και έχει εργονομική λαβή για να εξασφαλιστεί η ελάχιστη κόπωση του χειριστή και οι γρήγορες λειτουργίες σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος παρέχεται με γάντζους U με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση, έχει χαλύβδινη κατασκευή για διασφάλιση δομικής ακαμψίας και αντοχής στη διάβρωση και είναι κατάλληλος για συγκράτηση και κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων και θυρών πρόσβασης. Ο σφιγκτήρας μάνταλου ενεργοποίησης έλξης Destaco 344-RM-50 είναι ενσωματωμένος με τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο, αποτρέποντας έτσι το τυχαίο άνοιγμα των σφιγκτήρων.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-RM-50 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως χύτευση, συναρμολόγηση και κλείσιμο για πόρτες, καπάκια ή καλύμματα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-RM-50 είναι εξοπλισμένος με πλάκα μανδάλωσης και πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης διαθέτει κοχλιωτούς γάντζους U για εύκολη ρύθμιση.
- Είναι ενσωματωμένο με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος έναντι κραδασμών.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-RM-50 ενσωματώνει μια σταθερή σχεδίαση που επιτρέπει στους χρήστες να ασφαλίζουν και να χαλαρώνουν το υλικό χωρίς να μετακινούν τον σφιγκτήρα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας κλειδαριάς έχει χαλύβδινη κατασκευή για να προσφέρει δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
- Έρχεται με εργονομική λαβή για ελαχιστοποίηση της κούρασης.
- Ο πατενταρισμένος μοχλός ελέγχου αντίχειρα παρέχει λειτουργία με το ένα χέρι.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 344215: Αυτά τα ανταλλακτικά αγκίστριας Destaco έχουν σχεδιαστεί για τη σειρά 344 της μάρκας. Έχουν μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά και είναι διαθέσιμα προσθέτοντας επιθήματα -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) ή -M-100 (100 mm) στο MPN. Περιλαμβάνουν παξιμάδια μαρμελάδας και παξιμάδια κλειδώματος για γρήγορη και ασφαλή στερέωση.
- Destaco 344101: Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης Destaco εξασφαλίζουν εύκολη τοποθέτηση κατά την εγκατάσταση του σφιγκτήρα μανδάλωσης έλξης Destaco 344-RM-50. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα / ανθρακούχο χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-RM-50 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία και ασφάλεια και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-RM-50 διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα που επιτρέπουν γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
- Τοποθετείται κάθετα στην επιφάνεια του μανδάλου.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συγκρατηθούν τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει πίεση σύσφιξης;
Α. Η ισχύς συγκράτησης ενός σφιγκτήρα εναλλαγής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από την έναρξη μιας εφαρμογής. Ο χειριστής πρέπει να ασκεί τη σωστή πίεση στο τεμάχιο εργασίας κατά τη σύσφιξη. Σας προτείνουμε να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση γιατί μπορεί να βλάψει τρομερά το τεμάχιο εργασίας σας. Επιπλέον, το πολύ μικρό βάρος δεν είναι επίσης ιδανικό.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.