Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 341-RM-100 παρέχει γρήγορο κούμπωμα ή σύσφιξη των καπακιών ή των καλυμμάτων πρόσβασης σε τύμπανα / δοχεία / δοχεία. Είναι ικανό να συγκρατεί φορτία έως και 2000 lb και διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης έλξης παρέχεται επίσης με λαβή και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη και ευέλικτη λειτουργία με το ένα χέρι. Αυτός ο σφιγκτήρας λαβής έλξης λειτουργεί παρόμοια με τα κουτιά ειδών ψαρέματος με μάνταλο. Ο σφιγκτήρας μάνταλου δράσης έλξης Destaco 341-RM-100 εφαρμόζει τη δύναμη σε μια άμεση, ευθεία κατεύθυνση που επιτρέπει στη μονάδα να εναλλάσσεται στις θέσεις εμπρός και πίσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου ο χειριστής απαιτεί περιστασιακά τον σφιγκτήρα. Επιπλέον, ο σφιγκτήρας μπορεί να τοποθετηθεί κατακόρυφα από πίσω, με τη λαβή στην πίσω και κλειδωμένη θέση, αποτρέποντας έτσι την πτώση των εξαρτημάτων προς τα εμπρός. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει τον μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον σύστημα ασφάλισης και αποτρέπει το ακούσιο άνοιγμα του σφιγκτήρα. Είναι εξοπλισμένο με μια λαβή που είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη με το αντίθετο μάνδαλο και ως εκ τούτου, η λαβή μπορεί να τραβηχτεί ξανά προς τα κάτω στη θέση κλειδώματος, καθιστώντας την ιδανική για το κλείσιμο αντικειμένων όπως κλεισίματα καλουπιού και μανδάλωμα θυρών. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο 100 mm από το τυπικό μήκος και διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341-RM-100 χρησιμοποιείται για κοινές εφαρμογές όπως χύτευση, συναρμολόγηση και κλείσιμο για πόρτες, καπάκια ή καλύμματα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341-RM-100 ενσωματώνει μια λειτουργία εναλλαγής πάνω από το κέντρο για σταθερό κράτημα ενάντια σε βαριές δυνάμεις όπως αυτές που δημιουργούνται σε εργασίες χύτευσης πλαστικού.
- Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος έχει εργονομική λαβή λαβής για ελαχιστοποίηση της κόπωσης.
- Ο πατενταρισμένος μοχλός ελέγχου αντίχειρα παρέχει ευέλικτη λειτουργία με ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από ένα γάντζο U με σπείρωμα που επιτρέπει ρυθμίσεις χωρίς προβλήματα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης της Destaco διαθέτει μια εξοπλισμένη οπή κλειδώματος για λειτουργίες καρφίτσας ή ασφάλισης.
- Είναι εξοπλισμένο με σταθερό στοπ που περιορίζει αυτόματα τη διαδρομή της λαβής σε διάφορες θέσεις σύσφιξης.
- Ο σφιγκτήρας Destaco 341-RM-100 είναι εξοπλισμένος με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος λόγω κραδασμών.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 2000 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 341005: Αυτές οι ανταλλακτικές πλάκες κλειδαριάς χρησιμοποιούνται με τον σφιγκτήρα μάνταλου έλξης 341-RM-100 της μάρκας για να παρέχει σφιχτό κλείσιμο με το πάτημα της λαβής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 341-RM-100 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341-RM-100 έχει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Επίσης, ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί και να εγκατασταθεί σε διαφορετική θέση απλά ξεβιδώνοντας χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 341;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συγκρατηθούν τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να διασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.