Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης παρέχουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Είναι εξοπλισμένα με μια λαβή που τοποθετεί και πιέζει προς τα κάτω μια ράβδο έλξης σύσφιξης ή άγκιστρο γύρω από το αντίθετο μάνδαλο που είναι προσαρτημένο σε ένα τεμάχιο εργασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι γενικά διαθέσιμοι σε τύπους σταθερού μανδάλου, γάντζου U (οριζόντιο και κάθετο) και τύπου J-hook. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 341 χρησιμοποιούνται για την έλξη τεμαχίων που είναι παράλληλα με τη βάση. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος για θετικό κράτημα και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 341-R είναι ενσωματωμένος με τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να αποτρέπει την τυχαία αποσύνδεση του σφιγκτήρα. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας τύπου U-Hook έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αποφυγή κάμψης / θραύσης λόγω βαριάς χρήσης. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες της σειράς 341 σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε παραλλαγές που έχουν μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Σειρά Destaco 344 σφιγκτήρες μανδάλου έλξης με κάθετο άγκιστρο U για τη συγκράτηση των τεμαχίων κάθετα στη βάση.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 341-R είναι κατάλληλος για εργασίες συγκράτησης καλουπιών, συναρμολόγησης και μανδάλωσης. Χρησιμοποιείται επίσης για το κλείσιμο θυρών θαλάμων, καπακιών και δοχείων σε τρόφιμα και συσκευασίες και καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική και αυτοκινητοβιομηχανία.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 341-R είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει κοχλιωτό γάντζο U (οριζόντια) ράβδο έλξης για εύκολη ρύθμιση των τεμαχίων εργασίας.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή και ανθεκτικότητα, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2000 lb.
- Λαβή με επίστρωση βινυλίου με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα επιτρέπει τη λειτουργία του σφιγκτήρα με το ένα χέρι.
- Συνοδεύεται από μάνδαλο (341005) για σφιχτό κλείσιμο με το πάτημα της ράβδου έλξης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες.
- Ο σφιγκτήρας έχει αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 29:1.
- Η κίνηση σχεδίασης του σφιγκτήρα χωρίς έλεγχο αντίχειρα είναι 3.08 ίντσες και η μέγιστη προσαρμογή γάντζου είναι 0.76 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει συγκρότημα γάντζου Destaco (341215) και μοχλό ελέγχου αντίχειρα (341-ZB1) για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 341-R.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 341-R έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας των χρηστών και της αποτελεσματικής απόδοσης των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Οι τρύπες με σπείρωμα στη βάση και την πλάκα μάνδαλου βοηθούν στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του σφιγκτήρα Destaco 341-R για το τράβηγμα θυρών ή καπακιών.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 341-R διατίθεται σε άλλες παραλλαγές με παρόμοιες προδιαγραφές;
Ο Α. Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση (331-RSS). Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρεται επίσης σε παραλλαγές χωρίς τη δυνατότητα Destaco Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους των σφιγκτήρων (341).
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 341-R διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Η Destaco προμηθεύει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης που έχουν διαφορετικά μήκη γάντζου 25 mm μεγαλύτερα από το τυπικό μήκος (341-RM-25), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (341-RM-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (341-RM-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.