Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος για τακτικό κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Είναι εξοπλισμένα με μια λαβή που μπορεί να μετακινηθεί για να τοποθετηθεί το άγκιστρο σύσφιξης πάνω από το αντίθετο μάνδαλο και στη συνέχεια να πιεστεί για να ασφαλίσει τον σφιγκτήρα. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι γενικά διαθέσιμοι σε σχέδια με σταθερό μάνδαλο, γάντζο U (οριζόντιο και κάθετο) και τύπου J-hook. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 341 χρησιμοποιούνται για το τράβηγμα των πλακών μανδάλωσης που είναι προσαρτημένες σε τεμάχια εργασίας παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν λαβή με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 341 έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες ή τεμάχια εργασίας. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας τύπου γάντζου U, με μάνδαλο έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αποφυγή κάμψης / θραύσης λόγω βαριάς χρήσης. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες της σειράς 341 σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Σειρά Destaco 344 Τραβήξτε σφιγκτήρες μάνταλου με κάθετο άγκιστρο U για τη συγκράτηση των τεμαχίων κάθετα στη βάση.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 341 είναι ιδανικός για εφαρμογές συναρμολόγησης, μανδάλωσης, συγκράτησης καλουπιών. Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο θυρών θαλάμων, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης και δοχείων σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341 έχει βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες. παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα 2000 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει κοχλιωτό γάντζο U (οριζόντια) ράβδο έλξης για εύκολη ρύθμιση του σφιγκτήρα ανάλογα με τα τεμάχια εργασίας.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή και ανθεκτικότητα και αποτρέπει τη φθορά λόγω σκληρής χρήσης.
- Η λαβή σφιγκτήρα με επίστρωση βινυλίου με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα βοηθά τον χρήστη να χειριστεί τον σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας μόνο το ένα χέρι.
- Συνοδεύεται από πλάκα μανδάλωσης (341005) για σφιχτό κλείσιμο του σφιγκτήρα με το πάτημα της ράβδου έλξης.
- Ο σφιγκτήρας προσφέρει αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 29:1.
- Η κίνηση σχεδίασης του σφιγκτήρα χωρίς έλεγχο αντίχειρα είναι 3.08 ίντσες και η μέγιστη προσαρμογή γάντζου είναι 0.76 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει συγκρότημα ανταλλακτικού γάντζου Destaco (341215) και ανταλλακτικό μοχλό ελέγχου αντίχειρα (341-ZB1) για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 341.
- Η πλάκα μανδάλωσης Destaco 341005 βοηθά στο σφιχτό κλείσιμο του σφιγκτήρα προσαρτώντας πάνω στα τεμάχια εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 341 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλίζει την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια των χρηστών και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 341 έχει οπές με σπείρωμα στη βάση του και την πλάκα μανδάλωσης για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 341 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιους σφιγκτήρες, όπως το Destaco Σφιγκτήρας μάνδαλου 341-SS με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Παρέχουμε επίσης αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα (341-R).
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 341 διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Η Destaco προμηθεύει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης που έχουν διαφορετικά μήκη γάντζου 25 mm μεγαλύτερα από το τυπικό μήκος (341-Μ-25), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (341-Μ-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (341-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα. μια βάση για να στερεώσετε τον σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.