Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 341-SS είναι ιδανικός για εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες μεταλλουργίας, αεροδιαστημικής, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Είναι ενσωματωμένο με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα και πλάκα μανδάλωσης για λειτουργία με το ένα χέρι. Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου δράσης έλξης προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες ενώ συγκρατεί το υλικό σε μια επιφάνεια εργασίας. Επιπλέον, βοηθά στη συγκράτηση του σφιγκτήρα στη θέση του χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι συνδεδεμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος, εξασφαλίζοντας γρήγορες και λιγότερες κούρασης λειτουργίες σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου απαιτεί λίγη προσπάθεια για κλείδωμα και ξεκλείδωμα και διαθέτει μια σύνδεση πείρου για να αντιστέκεται στην κίνηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις, επιτρέποντας την περιστροφή του σφιγκτήρα γύρω από τον άξονά του. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 341-SS είναι κατάλληλος για χύτευση και στερέωση κλεισίματος για καπάκια, πόρτες και καλύμματα. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης είναι ενσωματωμένος με γάντζους U με σπείρωμα για εύκολες ρυθμίσεις και είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης έλξης Destaco 341-SS έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ασφαλή εγκατάσταση και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 2000 λίβρες. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης δράσης έλξης διαθέτει τη λειτουργία Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.
Εάν θέλετε να παραγγείλετε σφιγκτήρες με μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά, απλώς προσθέστε το επίθημα -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) ή -M-100 (100 mm) στο MPN (για παράδειγμα, 341-M-25) και ζητήστε προσφορά για το ίδιο στις Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας κλειδώματος έλξης Destaco 341-SS είναι ιδανικός για μια ποικιλία εφαρμογών, όπως στερέωση, συγκράτηση, συναρμολόγηση και χύτευση θυρών, τυμπάνων, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης, δοχείων και δοχείων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341-SS διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης είναι εξοπλισμένος με γάντζους U με σπείρωμα για ρύθμιση χωρίς ταλαιπωρία.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης έλξης Destaco 341-SS διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα & πλάκα μανδάλωσης για λειτουργία με το ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 2000 λίβρες.
- Ο λόγος σφιγκτήρα άσκησης δύναμης (ώθηση) προς εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξη) είναι 29: 1.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 341-SS διαθέτει λειτουργία Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 341-SS είναι συμβατός με το συγκρότημα ανταλλακτικού γάντζου Destaco 341905 και 341915.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης έλξης Destaco 341-SS συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και της ποιοτικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης έλξης Destaco 341-SS έχει οπές με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε επιφάνειες για το τράβηγμα καπακιών ή θυρών.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συγκρατηθούν τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.