Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι κατάλληλοι για κλείσιμο και άνοιγμα εξαρτημάτων που τοποθετούνται οριζόντια ή κάθετα στη βάση σύσφιξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένοι με μια λαβή που προσαρμόζει / τοποθετεί μια ράβδο έλξης ή άγκιστρο σύσφιξης γύρω από ένα αντίθετο μάνδαλο του τεμαχίου εργασίας για να τους τραβήξει / κλείσει. Οι σφιγκτήρες μανδάλου έλξης της Destaco προσφέρονται σε σχέδια σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια και κάθετα) και γάντζο J. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 341 διαθέτουν ένα οριζόντιο άγκιστρο U για να κλείσετε ένα τεμάχιο εργασίας / εξάρτημα που είναι προσανατολισμένο παράλληλα στη βάση του σφιγκτήρα. Ο σφιγκτήρας Destaco 341-M-25 έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 25 mm για το τράβηγμα των τεμαχίων σε μεγαλύτερη απόσταση από τους σφιγκτήρες τύπου U hook κανονικού μήκους. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει εργονομική λαβή που είναι ενσωματωμένη με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακεραιότητα ώστε να αποτρέπεται η κάμψη ή το σπάσιμο κάτω από μεγάλα φορτία. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για λειτουργία ως δευτερεύον χαρακτηριστικό ασφάλισης και αποτροπή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-25 ή προσθέτοντας -M-50 & -M-100 στο τέλος του τον αριθμό μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 334-M-25 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb και κάθετο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα του.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 341-M-25 είναι ιδανικός για το κλείσιμο εξαρτημάτων όπως πόρτες θαλάμου, καλούπια, καπάκια και καλύμματα πρόσβασης. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης κατάλληλος για την εκτέλεση εργασιών χύτευσης και συναρμολόγησης σε καταναλωτικά αγαθά, μεταφορές, αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 341-M-25 είναι εξοπλισμένος με ένα γάντζο U με σπείρωμα (οριζόντια) ράβδο έλξης για εύκολη ρύθμιση του τεμαχίου εργασίας.
- Αυτό το άγκιστρο U είναι 25 mm μεγαλύτερο σε μήκος από το τυπικό άγκιστρο U για άνετο μάνδαλο των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Έχει μέγιστη χωρητικότητα 2000 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / επίπεδη επιφάνεια.
- Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για δομική αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Η εργονομική λαβή αυτού του σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα ασφάλισης για ασφαλή στερέωση του γάντζου του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies προσφέρει πλάκα μανδάλωσης Destaco (341005) για να στερεώσει με ασφάλεια τον σφιγκτήρα Destaco 341-M-25 σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Ανταλλακτικά εξαρτήματα όπως το συγκρότημα γάντζου (341215-M-25) και ο μοχλός ελέγχου αντίχειρα (341-ZB1) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 341-M-25 συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 341-M-25 διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση του και πλάκα μάνδαλου για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας τη βάση από την επιφάνεια τοποθέτησης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 341-M-25 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 341-RM-25 σφιγκτήρας μάνδαλου με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα. Προσφέρουμε επίσης σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 341-SS-M-50 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ε. Είναι διαθέσιμος ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 341-M-25 σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (341), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (341-Μ-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (341-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για να λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί ένα κομμάτι εξοπλισμού ή λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.