Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 341-RM-25 είναι ιδανικός για εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες μεταλλουργίας, αεροδιαστημικής, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Βοηθά στη διαμόρφωση και τη στερέωση κλεισίματος για καπάκια, πόρτες και καλύμματα και προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες ενώ στερεώνει το υλικό σε μια επιφάνεια εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης με δράση έλξης βοηθά στη συγκράτηση της μονάδας σφιγκτήρα στη θέση του χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος, εξασφαλίζοντας γρήγορες και λιγότερες κούρασης λειτουργίες σύσφιξης. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341-RM-25 διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα που επιτρέπουν στη μονάδα να τοποθετηθεί σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Εξαρτάται από 3 κύρια εξαρτήματα - έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα, μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια ή κατακόρυφα για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συμπιεστεί συγκρατώντας τα αντικείμενα. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης είναι ενσωματωμένος με κοχλιωτούς γάντζους U για εύκολες ρυθμίσεις. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341-RM-25 είναι ενσωματωμένος με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και μπορεί να συγκρατήσει φορτία έως και 2000 lb.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341-RM-25 χρησιμοποιείται για μια ποικιλία εφαρμογών όπως συγκράτηση, στερέωση, συναρμολόγηση και χύτευση καπακιών, πόρτες, τύμπανα, καλύμματα πρόσβασης, δοχεία και δοχεία στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341-RM-25 διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης δράσης έλξης είναι ικανός να συγκρατήσει φορτία έως και 2000 λίβρες.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341-RM-25 διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης δράσης έλξης είναι εξοπλισμένος με μια ράβδο έλξης με γάντζο U με σπείρωμα για εύκολες ρυθμίσεις.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 341-RM-25 συνοδεύεται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 341-RM-25 είναι συμβατός με τις πλάκες μανδάλωσης Destaco.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341-RM-25 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας των χρηστών και της αποτελεσματικής απόδοσης των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341-RM-25 διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco χρησιμοποιούνται για τη στερέωση εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων στη θέση τους. Μπορούν να απενεργοποιηθούν / να ενεργοποιηθούν από τον χειριστή.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για τη δημιουργία δύναμης παράλληλης προς τη βάση και συμπίεση συγκρατώντας τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Η Destaco προσφέρει παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες που διαθέτουν μηχανισμό ασφάλισης;
Α. Η εταιρεία προσφέρει τραβήξτε τους σφιγκτήρες ασφάλισης δράσης με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.