Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης παρέχουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος ενώ κλείνουν και ανοίγουν τις πόρτες και τα καπάκια τακτικά κατά τη διάρκεια εργασιών μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι γενικά διαθέσιμοι σε σχέδια με σταθερό μάνδαλο, γάντζο U (οριζόντιο και κάθετο) και τύπου J-hook. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 341 χρησιμοποιούνται για το τράβηγμα των πλακών μανδάλωσης που είναι προσαρτημένες σε τεμάχια εργασίας παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν λαβή με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι. Είναι εξοπλισμένα με μια οριζόντια ράβδο έλξης με γάντζο U για τη συγκράτηση των πλακών ασφάλισης / τεμαχίων εργασίας όταν μετακινούνται οι λαβές των σφιγκτήρων. Ο σφιγκτήρας Destaco 341-M-50 έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 50 mm για το τράβηγμα των τεμαχίων σε μεγαλύτερη απόσταση από τους σφιγκτήρες τύπου U hook κανονικού μήκους. Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες ή τεμάχια εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακεραιότητα, ενώ αποτρέπει την κάμψη / σπάσιμο λόγω σκληρής χρήσης. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-50 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-100 στο τέλος του τον αριθμό μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Σειρά Destaco 344 Τραβήξτε σφιγκτήρες μάνταλου με κάθετο άγκιστρο U για τη συγκράτηση των τεμαχίων κάθετα στη βάση.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 341-M-50 είναι κατάλληλος για εργασίες συναρμολόγησης, μανδάλωσης, χύτευσης και κλεισίματος. Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται επίσης για εφαρμογές μανδάλωσης σε πόρτες θαλάμων, καπάκια, καλύμματα πρόσβασης, τύμπανα και δοχεία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και καταναλωτικών αγαθών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 341-M-50 έχει στυλ στήριξης βάσης με φλάντζα για τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 2000 λίβρες.
- Διαθέτει σπείρωμα U hook (οριζόντια) μπάρα έλξης για εύκολη ρύθμιση των τεμαχίων εργασίας.
- Αυτό το άγκιστρο U είναι 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος του γάντζου για ευκολία στη χρήση.
- Έχει χαλύβδινη κατασκευή, παρέχοντας αντοχή και ανθεκτικότητα, αποτρέποντας έτσι τη φθορά σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης.
- Η λαβή του σφιγκτήρα με επίστρωση βινυλίου με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα επιτρέπει τη λειτουργία του σφιγκτήρα με το ένα χέρι.
- Συνοδεύεται από πλάκα ασφαλείας (341005) για σφιχτό κλείσιμο του σφιγκτήρα με το πάτημα της ράβδου έλξης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει συγκρότημα ανταλλακτικού γάντζου Destaco (341215-M-50) και ανταλλακτικό μοχλό ελέγχου αντίχειρα (341-ZB1) για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 341-M-50.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 341-M-50 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλίζει την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Οι οπές με σπείρωμα στη βάση και την πλάκα κλειδώματος βοηθούν στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του σφιγκτήρα Destaco 341-M-50 σε τεμάχια εργασίας ή οριζόντιες επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι διαθέσιμος ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 341-M-50 σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου τυπικού μήκους (341), 25 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (341-Μ-25) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (341-Μ-100).
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 341-M-50 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει επίσης σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 341-SS-M-50 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα. Μπορούμε να παρέχουμε αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για να αποτρέψουμε τυχαίο άνοιγμα των σφιγκτήρων (341-RM-50).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.