Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DESTACO 330-M-100 Pull Action Latch Clamp, 200 lb Holding Capacity, J Hook

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8BEV Μοντέλο: 330-M-100

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας μανδάλου
Μήκος βάσης1"
Πλάτος βάσης1.69 "
Χειρολαβή στυλΕτερόφυλη
Χωρητικότητα200 λίβρες
Εύκαμπτο εύρος γάντζου100mm
Τύπος γάντζουΤ-Χουκ
ΥλικόΑτσάλι
Βάση στήριξηςΦλάντζα
συνολικό ύψος1.43 "
Συνολικό μήκος9.9488 "
Εναλλαγή κλειδώματος PlusΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)4.85
Μήκος πλοίου (cm)8.86
Πλάτος πλοίου (cm)2.06
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 330-M-100 στερεώνεται στις επιφάνειες εργασίας και συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας μαζί. Ο σφιγκτήρας έχει ένα μοχλό που ασφαλίζει αμέσως ένα ελαστικό πώμα στη θέση του πάνω στην επιφάνεια εργασίας, για να στερεώνει τα αντικείμενα σφιχτά για εφαρμογές διάτρησης, συγκόλλησης, φρεζαρίσματος ή επεξεργασίας ξύλου. Κατά τη στερέωση υλικού σε μια επιφάνεια εργασίας, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα και παρέχει μια σύνδεση πείρου που αντιστέκεται στην κίνηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ επιτρέπει την περιστροφή του σφιγκτήρα γύρω από τον άξονά του. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 330-M-100 συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους με μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης είναι εξοπλισμένος με ένα μοναδικό σύστημα περιστροφής και μοχλού για βέλτιστη ακρίβεια κατά τη σύσφιξη και μπορεί να συγκρατεί φορτία έως και 200 ​​λίβρες. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco διαθέτει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για ασφαλή εγκατάσταση και έχει εργονομικά σχεδιασμένο λαβή για να εξασφαλίσει την ελάχιστη κόπωση του χειριστή και τις γρήγορες λειτουργίες σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος παρέχεται με ένα γάντζο J με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση. Η χαλύβδινη κατασκευή του εξασφαλίζει δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση και είναι κατάλληλη για συγκράτηση και κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων και θυρών πρόσβασης.

Χρήσεις:

Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 330-M-100 είναι ενσωματωμένος με έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον ιδανικό για εφαρμογές όπως στερέωση, συγκράτηση και χύτευση θυρών, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης, τύμπανων, δοχείων και δοχείων. Χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 330-M-100 διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για να ασφαλίζει και να χαλαρώνει το υλικό χωρίς να μετακινείται ο σφιγκτήρας.
  • Παρέχεται ένας πατενταρισμένος μοχλός ελέγχου αντίχειρα για να επιτρέπει τη λειτουργία με το ένα χέρι και το κοχλιωτό άγκιστρο J εξασφαλίζει εύκολες ρυθμίσεις.
  • Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος με μια εργονομικά σχεδιασμένη λαβή που προσφέρει εξαιρετικό κράτημα για άνετο κράτημα.
  • Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 330-M-100 έχει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση στις επιφάνειες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Destaco 330-ZB1: Αυτοί οι ανταλλακτικοί μοχλοί ελέγχου αντίχειρα έχουν σχεδιαστεί για να προσθέτουν άνεση κατά τη χρήση του σφιγκτήρα μανδάλωσης έλξης Destaco 330-M-100. Κατά το κλείσιμο του σφιγκτήρα μανδάλωσης, ο μοχλός ασφάλισης εμπλέκεται αυτόματα, ενώ για να ανοίξει ο σφιγκτήρας, ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει τον μοχλό ασφάλισης. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους μοχλούς για να αντικαταστήσετε έναν ελαττωματικό ή φθαρμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 330-M-100 είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.

Εγκατάσταση:

  • Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 330-M-100 διαθέτει μια βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης για την εγκατάσταση της μονάδας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Προσφέρει η μάρκα αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης σε άλλα στυλ βάσης;

Α. Ναι, η Destaco προσφέρει σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης σε στυλ βάσης με φλάντζα και συγκόλληση για να εξασφαλίσει εύκολη τοποθέτηση.

Ε. Διατίθενται αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco με μακρύτερα άγκιστρα;

Α. Ναι, η Destaco κατασκευάζει σφιγκτήρες με μακρύτερα άγκιστρα, μήκους 25, 50 ή 100 mm.

Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση κατά την ανακατασκευή σφιγκτήρων Destaco;

A. Κατά το χειρισμό των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC. Όταν αντιμετωπίζετε πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων, χρησιμοποιήστε το γράσο Magnalube G.

Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;

Α. Η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνα ή εξοπλισμό στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.

Ερ. Η Destaco προσφέρει χωριστά μάνδαλα για σφιγκτήρες;

Α. Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων μάνταλων για να διασφαλίσει ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης διατίθενται σε παραλλαγές ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα.

Ε. Τι είναι οι σφιγκτήρες εναλλαγής οριζόντιας λαβής;

A. Οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής λαβής χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεμαχίων στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια οριζόντια λαβή μοχλού που τοποθετείται επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος.

Ε. Ποια είναι η σημασία ενός σφιγκτήρα μανδάλου;

A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco συγκρατούν σταθερά τα τεμάχια εργασίας και τα κρατούν ακίνητα, χωρίς να διακόπτονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του έργου στο οποίο εργάζεστε.

Ε. Τι σημαίνει πίεση σύσφιξης;

Α. Η ισχύς συγκράτησης ενός σφιγκτήρα εναλλαγής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από την έναρξη μιας εφαρμογής. Ο χειριστής πρέπει να ασκεί τη σωστή πίεση στο τεμάχιο εργασίας κατά τη σύσφιξη. Σας προτείνουμε να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση γιατί μπορεί να βλάψει τρομερά το τεμάχιο εργασίας σας. Επιπλέον, το πολύ μικρό βάρος δεν είναι επίσης ιδανικό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύκαμπτο εύρος γάντζουΣυνολικό μήκοςΤιμή
DESTACO 330-M-25 Pull Action Latch Clamp, J Hook, 200 lb, μήκος 7 ίντσες | AJ8AUT 330-Μ-2525mm6.9961 "€74.78
DESTACO 330-M-50 Pull Action Latch Clamp, J Hook, 250 lb Χωρητικότητα συγκράτησης | AJ8BEU 330-Μ-5050mm7.9803 "€74.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DESTACO 330-M-100 Pull Action Latch Clamp, 200 lb Holding Capacity, J Hook
€74.78 /μονάδα