Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι οριζόντιες ή κάθετες συσκευές έλξης που παρέχουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος για να κλείνουν και να ανοίγουν επαναλαμβανόμενα πόρτες και καπάκια κατά τη διάρκεια εργασιών μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτοί οι σφιγκτήρες διατίθενται κυρίως σε σχέδια με σταθερό μάνδαλο, γάντζο U (οριζόντιο και κάθετο) και τύπου γάντζου J. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 330 είναι εξοπλισμένα με μια ράβδο έλξης γάντζου J για το τράβηγμα των πλακών μανδάλωσης / τεμαχίων εργασίας (παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα) όταν μετακινούνται οι λαβές του σφιγκτήρα. Αυτές οι λαβές σφιγκτήρα διαθέτουν μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 330 είναι οι μικρότεροι από τους σφιγκτήρες μάνταλου έλξης της μάρκας. Ο σφιγκτήρας Destaco 330-M-25 έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο J κατά 25 mm για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση από τους τυπικούς σφιγκτήρες τύπου J hook. Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες ή τεμάχια εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για να παρέχει αντοχή και να αποτρέπει την κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε μια παραλλαγή με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε συνθήκες τριβής. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-25 ή προσθέτοντας -M-50 & -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 323-M-25 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με οριζόντιο άγκιστρο U για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας. παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα 360 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 330-M-25 είναι κατάλληλος για το κλείσιμο θυρών θαλάμων, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης, τυμπάνων και δοχείων στην αεροδιαστημική, τα τρόφιμα και τη συσκευασία, τα καταναλωτικά αγαθά και τις βιομηχανίες αυτοκινήτων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 330-M-25 διαθέτει ράβδο έλξης με γάντζο J για εύκολη ρύθμιση των σφιγκτήρων ανάλογα με τα τεμάχια εργασίας.
- Αυτό το άγκιστρο J είναι 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος αγκίστρου για εύκολο χειρισμό των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 200 lb.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για να παρέχει αντοχή και ανθεκτικότητα και να αποτρέπει τη φθορά από σκληρές βιομηχανικές εργασίες.
- Η λαβή του σφιγκτήρα συνοδεύεται από πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει ανταλλακτικά αξεσουάρ και εξαρτήματα όπως συγκρότημα γάντζου Destaco (330215-M-25) και μοχλό ελέγχου αντίχειρα (330-ZB1) για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 330-M-25.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 330-M-25 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Οι οπές με σπείρωμα στη βάση του σφιγκτήρα Destaco 330-M-25 βοηθούν στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε τεμάχια εργασίας / οριζόντιες επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 330-M-25 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 330-SS-M-25 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Ε. Είναι διαθέσιμος ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 330-M-25 σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (330), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (330-Μ-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (330-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για να λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.