Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 330-M-50 είναι ιδανικός για εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη μεταλλουργία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα και συνοδεύεται από μια σύνδεση πείρου που αντιστέκεται στην κίνηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ επιτρέπει την περιστροφή του σφιγκτήρα γύρω από τον άξονά του. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους με μια λαβή μοχλού που ωθείται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος. Είναι ενσωματωμένο με ένα μοναδικό σύστημα περιστροφής και μοχλού για βέλτιστη ακρίβεια κατά τη σύσφιξη και είναι ικανό να συγκρατεί φορτία έως και 200 λίβρες. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ασφαλή τοποθέτηση στην επιφάνεια και έχει εργονομική λαβή για παρέχουν ελάχιστη κόπωση του χειριστή και γρήγορες λειτουργίες σύσφιξης. Ο σφιγκτήρας Destaco 330-M-50 παρέχεται με γάντζο J με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση και πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για να εξασφαλίζει δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση και είναι κατάλληλο για συγκράτηση και κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων και θυρών πρόσβασης.
Εάν θέλετε να παραγγείλετε σφιγκτήρα μάνταλου έλξης Destaco με μικρότερο ή μεγαλύτερο άγκιστρο από τη μονάδα έλξης 330-M-50, απλώς προσθέστε το επίθημα -M-25 (25 mm) ή -M-100 (100 mm) στο MPN (για για παράδειγμα, 330-M-100) και ζητήστε προσφορά για το ίδιο Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας κλειδώματος έλξης Destaco 330-M-50 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως η στερέωση και συγκράτηση τυμπάνων, δοχείων, θυρών, καπακιών, καλουπιών, δοχείων και καλυμμάτων πρόσβασης. Είναι ιδανικό για τη συναρμολόγηση και χύτευση εφαρμογών στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 330-M-50 συνοδεύεται από πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι.
- Παρέχεται με γάντζο J με σπείρωμα για προσαρμογές χωρίς προβλήματα.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης έχει μια βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση.
- Είναι ικανό να αντέξει φορτία έως 200 λίβρες.
- Ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία.
- Διαθέτει 50 mm μακρύτερο γάντζο από το τυπικό μήκος γάντζου για ευκολία στη χρήση και άνετο κράτημα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας Destaco 330-M-50 διαθέτει εργονομική λαβή για ελάχιστη κόπωση του χειριστή και γρήγορες λειτουργίες σύσφιξης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 330215: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα γάντζων έχουν μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά και έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν το άγκιστρο του σφιγκτήρα μάνταλου έλξης 330-M-50 της μάρκας. Βοηθούν τους χειριστές να φτάσουν μέχρι να αφαιρέσουν ή να συνδέσουν φορτία από ή προς το άγκιστρο.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 330-M-50 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 330-M-50 διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση στην επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 330;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συγκρατηθούν τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.