Η ασφάλεια Bussmann LP-CC-6-1/4 αποτρέπει την αυθόρμητη ενεργοποίηση κατά τις φάσεις εκκίνησης του κινητήρα και του εξοπλισμού. Αυτή η ασφάλεια αργής εμφύσησης συνδυάζεται με ένα μπλοκ ασφαλειών ένδειξης για την προστασία ενός ηλεκτρικού κυκλώματος όταν υποβάλλεται σε μεγάλα φορτία και βραχυκυκλώματα σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει κυλινδρικό σώμα, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και ασφαλή εγκατάσταση.
- Αυτή η ασφάλεια ρελέ χρονικής καθυστέρησης είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη για ηλεκτρική μόνωση και μηχανική αντοχή.
- Διαθέτει σχεδιασμό δύο στοιχείων που ενισχύει την προστασία και την αξιοπιστία σε κυκλώματα μέσης τάσης.
- Αυτή η ασφάλεια ρελέ χρονικής καθυστέρησης ενσωματώνει ταχύτητα χρονικής καθυστέρησης για ελεγχόμενη απόκριση σε συγκεκριμένα λειτουργικά σενάρια.
- Έχει ονομαστική διακοπή 200kA στα 600VAC και 20kA στα 150VDC, επιτρέποντας στιβαρή προστασία κυκλώματος έναντι συμβάντων υψηλού ρεύματος.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Bussmann Θήκη ασφαλειών HEB-AA: Αυτή η βάση ασφαλειοθήκης εν σειρά έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί απρόσκοπτα με ασφάλειες Class CC με ονομαστικές τιμές έως 30A. Είναι ιδανικό να κρατάτε τις ασφάλειες για την αποφυγή κινδύνων λόγω υπερβολικών ρευμάτων.
- Bussmann Μπλοκ ασφαλειών CHCC3DU: Αυτό το μπλοκ ασφαλειών για τα δάχτυλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλειες Class CC, προσφέροντας προστασία από υπερένταση.
- Bussmann Θήκη ασφαλειών HPF-RR: Αυτή η θήκη ασφαλειών προσφέρει ασφάλειες τοποθέτησης σε πίνακα και προστατεύει για την αποφυγή κινδύνων υπερβολικού ρεύματος.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτήν την ασφάλεια Bussmann LP-CC-6-1/4;
A.
- Ελέγχετε περιοδικά τη θήκη ασφαλειών, τις επαφές της ασφάλειας και την ίδια την ασφάλεια για ενδείξεις ζημιάς, διάβρωσης ή υπερθέρμανσης. Αντικαταστήστε γρήγορα τυχόν χαλασμένα εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια έχει ακριβές μέγεθος. Η επιλογή μιας ασφάλειας που είναι πολύ μικρή μπορεί να προκαλέσει πρόωρες βλάβες, ενώ μια υπερμεγέθη ασφάλεια μπορεί να μην προσφέρει επαρκή προστασία.
- Διατηρήστε την καθαριότητα των επαφών της βάσης ασφαλειών, διασφαλίζοντας ότι παραμένουν απαλλαγμένες από βρωμιά, υπολείμματα και οξείδωση.
- Προστατέψτε τις εφεδρικές ασφάλειες αποθηκεύοντάς τις σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον.
Ε. Πώς μπορώ να προσδιορίσω εάν μια ασφάλεια λειτουργεί;
A. Τοποθετήστε έναν από τους αισθητήρες πολύμετρων στο ένα άκρο της ασφάλειας και τοποθετήστε τον δεύτερο αισθητήρα στο αντίθετο άκρο. Εάν η ένδειξη στην οθόνη είναι εντός του εύρους από 0 έως 5 ohms, σημαίνει ότι η ασφάλεια είναι σε σωστή κατάσταση λειτουργίας χωρίς καμία ζημιά.
Ε. Είναι δυνατόν να δοκιμάσετε μια ενεργή ασφάλεια;
A. Τοποθετήστε τα καλώδια του μετρητή στα απέναντι άκρα της ασφάλειας. Εάν η εμφανιζόμενη τάση είναι αμελητέα ή απουσιάζει, σημαίνει ότι η ασφάλεια λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, εάν είναι εμφανής μια διαφορά τάσης (συνήθως ταιριάζει με τη συνολική τάση τροφοδοσίας), αυτό δείχνει μια ελαττωματική ασφάλεια.
Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω μια κατάλληλη ασφάλεια για την εφαρμογή μου;
A.
- Εξετάστε το κανονικό ρεύμα λειτουργίας.
- Λάβετε υπόψη την τάση κατά τη λειτουργία.
- Συντελεστής στις συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
- Αντιμετωπίστε τα αρχικά ρεύματα εισόδου.
- Εξετάστε το μέγιστο ρεύμα σφάλματος.
- Αξιολογήστε την απαιτούμενη διάρκεια για να ανοίξει η ασφάλεια.