Η ασφάλεια Bussmann LP-CC-1 Low-Peak επιτρέπει στο ηλεκτρικό ρεύμα να ρέει μέσα από ένα κύκλωμα για σύντομο χρονικό διάστημα πριν εκραγεί. Είναι αποτελεσματικό σε εφαρμογές που σχετίζονται με κυκλώματα κινητήρα.
Χαρακτηριστικά:
- Η ασφάλεια Bussmann LP-CC-1 έχει κατασκευή σωλήνα μελαμίνης για ανθεκτικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Αυτή η μη ενδεικτική ασφάλεια έχει στυλ απόρριψης για σωστή εγκατάσταση.
- Διαθέτει συνδέσεις από άκρη σε άκρη για ασφαλή εγκατάσταση.
- Αυτή η ασφάλεια Low-Peak έχει χρόνο απόκρισης 12 δευτερολέπτων στο 200% του ονομαστικού ρεύματος.
- Διαθέτει επίσης δύο στοιχεία που μπορούν να χειριστούν τόσο ρεύματα εισροής όσο και παρατεταμένα υπερρεύματα.
Συμβατά αξεσουάρ:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιος είναι ο βαθμός διακοπής της ασφάλειας Bussmann LP-CC-1;
Α. Αυτή η ασφάλεια έχει ονομαστική διακοπή 200kA στα 600VAC και 20kA στα 300VDC.
Ε. Ποια είναι η ονομαστική ένταση ρεύματος αυτής της ασφάλειας;
Α. Έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 1Α. Ωστόσο, εάν χρειάζεστε μια ασφάλεια με υψηλότερη ονομαστική ένταση ρεύματος, μπορείτε να την αγοράσετε Ασφάλεια Bussmann LP-CC-4 που έχει βαθμολογία 4Α.
Ερ. Τι είναι η ασφάλεια ταχείας εμφύσησης και η ασφάλεια αργού φυσήματος;
A. Μια ασφάλεια ταχείας εμφύσησης έχει σχεδιαστεί για να φυσάει γρήγορα όταν το ρεύμα υπερβαίνει την ονομαστική του. Παρέχει γρήγορη προστασία από βραχυκυκλώματα και υπερβολικές αιχμές ρεύματος. Μια ασφάλεια αργής εμφύσησης έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται προσωρινά υπερβολικά ρεύματα χωρίς να φυσάει, αλλά τελικά θα καεί εάν η κατάσταση υπερέντασης επιμένει.