Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LP-CC-12 Fuse 12a Class Cc Lpcc 600vac / 150vdc | AA9FMM 1CX47

BUSSMANN LP-CC-12 Ασφάλεια 12a Κατηγορία CC Lpcc 600vac/150vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FMM Μοντέλο: LP-CC-12Σταυρός: 1CX47

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€47.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηCC
Διάμετρος13 / 32 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz ATDR
Fps Amps12
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600VAC, 20kA στα 150VDC
Μήκος1.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης600VAC / 150VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)1.04
Πλάτος πλοίου (cm)1.04
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΤύπος σώματοςΤάξηCurrent RatingΕκτίμηση τάσης DCFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LP-CC-1 Fuse, 1 A, Standard, 600 V, Σωλήνας μελαμίνης | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCΚυλινδρικόΚατηγορία CC1A300V1200kA στα 600V AC, 20kA στα 300V DC1 1 / 2 "€43.73
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 4 Ασφάλεια 1-1 / 4α Κατηγορία Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCΚυλινδρικέςCC--1.25200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC1.5 "€46.86
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 8 Ασφάλεια 1-1 / 8a Κατηγορία Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCΚυλινδρικέςCC--1.125200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC1.5 "€47.79
BUSSMANN LP-CC-1-4 / 10 Ασφάλεια 1-4 / 10α Κατηγορία Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCΚυλινδρικέςCC--1-4/10200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC1.5 "€43.73
BUSSMANN LP-CC-1/2 Fuse 1 / 2a Class Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCΚυλινδρικέςCC--1/2200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC1.5 "€47.25
BUSSMANN LP-CC-10 Fuse, 10 A, Standard, 600 V, Σωλήνας μελαμίνης | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCΚυλινδρικόΚατηγορία CC10A150V10200kA στα 600V AC, 20kA στα 150V DC1 1 / 2 "€43.73
BUSSMANN LP-CC-15 Fuse, 15 A, Standard, 600 V, Σωλήνας μελαμίνης | AA9FMN 1CX48 LP-CC-15600VAC / 150VDCΚυλινδρικόΚατηγορία CC15A150V15200kA στα 600V AC, 20kA στα 150V DC1 1 / 2 "€47.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LP-CC-12 Ασφάλεια 12a Κατηγορία CC Lpcc 600vac/150vdc
€47.79 /μονάδα