Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LP-CC-4 Fuse, 4 A, Standard, 600 V, Σωλήνας μελαμίνης | AA9FNA 1CX59

BUSSMANN LP-CC-4 Fuse, 4 A, Standard, 600 V, Tube μελαμίνης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FNA Μοντέλο: LP-CC-4Σταυρός: 1CX59

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€46.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό
ΤάξηΚατηγορία CC
Τύπος σύνδεσηςEnd Ferrule x Ferrule End
Current Rating4A
Εκτίμηση τάσης DC150V
Διάμετρος13 / 32 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
Λειτουργικά ίσο μεFerraz ATDR
Fps Amps4
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑπόρριψη
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600V AC, 20kA στα 150V DC
Μήκος1 1 / 2 "
Αρ. ΣειράBussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR
Πακέτο Ποσότητα10
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
Χρόνος Απόκρισης12 δευτ. @ 200%
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
ΧαρακτηριστικάΤρέχουσα Ασφάλεια Χρονικής Καθυστέρησης Περιορισμού
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 150VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.04
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.04
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann LP-CC-4 Low-Peak είναι ένας τύπος ασφάλειας χρονικής καθυστέρησης που επιτρέπει την ηλεκτρική υπέρταση για σύντομο χρονικό διάστημα προτού πραγματικά καεί. Αυτή η ασφάλεια είναι χρήσιμη σε κυκλώματα κινητήρα μικρής ιπποδύναμης.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann LP-CC-4 διαθέτει κατασκευή σωλήνα μελαμίνης για ανθεκτικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.
  • Αυτή η μη ενδεικτική ασφάλεια χρησιμοποιεί στυλ απόρριψης για σωστή εγκατάσταση.
  • Διαθέτει συνδέσεις από άκρο από άκρο σε δακτύλιο που επιτρέπουν σταθερή εγκατάσταση.
  • Αυτή η ασφάλεια Low-Peak έχει χρόνο απόκρισης 12 δευτερολέπτων στο 200% του ονομαστικού ρεύματος.
  • Διαθέτει επιπλέον δύο στοιχεία για τη διαχείριση τόσο των ρευμάτων εισροής όσο και των παρατεταμένων υπερρευμάτων.

Συμβατά αξεσουάρ:

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πώς επηρεάζει η θερμοκρασία περιβάλλοντος την απόδοση των ασφαλειών χρονικής καθυστέρησης;

Α. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά χρονικής καθυστέρησης της ασφάλειας Bussmann LP-CC-4. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επιταχύνουν τη θέρμανση του στοιχείου ασφάλειας, μειώνοντας πιθανώς την πραγματική χρονική καθυστέρηση.

Ε. Τι συμβαίνει εάν μια ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης υποτιμηθεί για το ρεύμα της εφαρμογής;

Α. Η υποτίμηση μιας ασφάλειας χρονικής καθυστέρησης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προστασία του κυκλώματος. Η ασφάλεια μπορεί να καεί νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αυτό το απροσδόκητο χτύπημα θα διαταράξει την κανονική λειτουργία λόγω αβλαβών αιχμών ρεύματος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΤύπος σώματοςΤάξηCurrent RatingΕκτίμηση τάσης DCFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LP-CC-1 Fuse, 1 A, Standard, 600 V, Σωλήνας μελαμίνης | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCΚυλινδρικόΚατηγορία CC1A300V1200kA στα 600V AC, 20kA στα 300V DC1 1 / 2 "€43.73
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 4 Ασφάλεια 1-1 / 4α Κατηγορία Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCΚυλινδρικέςCC--1.25200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC1.5 "€46.86
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 8 Ασφάλεια 1-1 / 8a Κατηγορία Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCΚυλινδρικέςCC--1.125200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC1.5 "€47.79
BUSSMANN LP-CC-1-4 / 10 Ασφάλεια 1-4 / 10α Κατηγορία Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCΚυλινδρικέςCC--1-4/10200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC1.5 "€43.73
BUSSMANN LP-CC-1/2 Fuse 1 / 2a Class Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCΚυλινδρικέςCC--1/2200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC1.5 "€47.25
BUSSMANN LP-CC-10 Fuse, 10 A, Standard, 600 V, Σωλήνας μελαμίνης | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCΚυλινδρικόΚατηγορία CC10A150V10200kA στα 600V AC, 20kA στα 150V DC1 1 / 2 "€43.73
BUSSMANN LP-CC-12 Fuse 12a Class Cc Lpcc 600vac / 150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCΚυλινδρικέςCC--12200kA στα 600VAC, 20kA στα 150VDC1.5 "€47.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LP-CC-4 Fuse, 4 A, Standard, 600 V, Tube μελαμίνης
€46.86 /μονάδα