Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι κατάλληλοι για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτές οι οριζόντιες ή κατακόρυφες συσκευές έλξης διαθέτουν μια λαβή για την προσάρτηση/τοποθέτηση μιας ράβδου έλξης σύσφιξης ή ενός γάντζου γύρω από ένα αντίθετο μάνδαλο του τεμαχίου εργασίας. Οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης της Destaco έχουν σταθερό μάνδαλο, γάντζο U (οριζόντιο και κάθετο) και στυλ γάντζου J για το τράβηγμα/κλείσιμο των τεμαχίων εργασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 323 διαθέτουν ένα οριζόντιο άγκιστρο U για να κλείσετε ένα εξάρτημα που είναι τοποθετημένο παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα. Οι λαβές των σφιγκτήρων τους είναι εξοπλισμένες με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 323-RM-50 έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 50 mm για το τράβηγμα των τεμαχίων σε μεγαλύτερη απόσταση από τους σφιγκτήρες τύπου U hook κανονικού μήκους. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύον χαρακτηριστικό κλειδώματος και να αποτρέπει το τυχαίο άνοιγμα του σφιγκτήρα. Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακεραιότητα ώστε να αποτρέπεται η κάμψη ή το σπάσιμο κάτω από μεγάλα φορτία (μέγιστο 360 lb). Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους όπου δεν απαιτείται δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-50 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-100 στο τέλος του τον αριθμό μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 324-RM-50 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 500 lb και κάθετο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα του.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 323-RM-50 είναι ιδανικός για το κλείσιμο θυρών θαλάμου, καλουπιών, καπακιών και καλυμμάτων πρόσβασης σε καταναλωτικά αγαθά, μεταφορές, αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 323-RM-50 διαθέτει ένα γάντζο U με σπείρωμα (οριζόντια) ράβδο έλξης για εύκολη προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας.
- Αυτό το άγκιστρο U είναι 50 mm μεγαλύτερο σε μήκος από το τυπικό άγκιστρο U για εύκολο κούμπωμα των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Είναι ενσωματωμένο με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει κατασκευή από χάλυβα για δομική αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα 360 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μια εργονομική λαβή που είναι εξοπλισμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα ασφάλισης για ασφαλή στερέωση του γάντζου του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει πλάκα μανδάλωσης Destaco (323104-M) για ασφαλή στερέωση του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Τα εξαρτήματα αντικατάστασης του σφιγκτήρα Destaco 323-RM-50, όπως το συγκρότημα γάντζου (323215-M-50) και ο μοχλός ελέγχου αντίχειρα (324-ZB1) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 323-RM-50 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση και η πλάκα ασφάλισης του σφιγκτήρα Destaco 323-RM-50 διαθέτουν οπές στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 323-RM-50 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 323-M-50 σφιγκτήρας μάνδαλου χωρίς μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για μείωση λειτουργικού κόστους. Προσφέρουμε επίσης Destaco 323-RSS-Μ-50 σφιγκτήρας μανδάλου με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 323-RM-50 διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (323-R), 25 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (323-RM-25) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (323-RM-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί ένα κομμάτι εξοπλισμού ή λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.