Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-RM-100 είναι ιδανικός για γρήγορη σύσφιξη θυρών, καπακιών ή καλυμμάτων πρόσβασης σε τύμπανα / δοχεία / δοχεία. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ένα μοχλό που ασφαλίζει ένα ελαστικό πώμα στη θέση του πάνω στην επιφάνεια εργασίας για να ασφαλίσει σφιχτά τα αντικείμενα. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης λειτουργεί παρόμοια με το μάνδαλο στα κιβώτια ειδών ψαρέματος. Έρχεται εξοπλισμένο με λαβή που είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη με το αντίθετο μάνδαλο. Η λαβή μπορεί να τραβηχτεί προς τα κάτω στη θέση κλειδώματος, καθιστώντας την ιδανική για το κλείσιμο αντικειμένων, όπως πώματα καλουπιών και μανδάλωμα θυρών. Παρέχεται επίσης με πλάκα μανδάλωσης και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για τη διευκόλυνση της ευέλικτης λειτουργίας με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας μάνταλου ενεργοποίησης έλξης Destaco 323-RM-100 ασκεί δύναμη σε μια άμεση, ευθεία κατεύθυνση που επιτρέπει στη μονάδα να εναλλάσσεται στις θέσεις εμπρός και πίσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου ο χειριστής απαιτεί περιστασιακά τον σφιγκτήρα, αντί να σπρώξει προς τα εμπρός και να ασκήσει τη δύναμη, να τραβήξει προς τα εμπρός και να εφαρμόσει τη δύναμη. Προσφέρει επίσης ένα πλεονέκτημα όταν ο σφιγκτήρας είναι τοποθετημένος κάθετα με τη λαβή στην πίσω θέση, εμποδίζοντας τα εξαρτήματα να πέφτουν προς τα εμπρός, καθώς η λαβή βρίσκεται πίσω από το εξάρτημα στη θέση κλειδώματος. Έχει χωρητικότητα συγκράτησης 360 lb και διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση. Ο σφιγκτήρας κλειδώματος έλξης Destaco 323-RM-100 ενσωματώνει τη λειτουργία Destaco Toggle Lock Plus για να διασφαλίσει ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο και ότι ο σφιγκτήρας προστατεύεται από ακούσιο άνοιγμα.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-RM-100 έχει σχεδιαστεί για κοινές εφαρμογές όπως χύτευση, συναρμολόγηση και κλείσιμο για πόρτες, καπάκια ή καλύμματα. Είναι ιδανικό για την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και καταναλωτικών αγαθών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-RM-100 διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για ανθεκτικότητα και προστασία από λειαντικά υγρά και χημικά.
- Διαθέτει σταθερό σχεδιασμό που προσφέρει τη δυνατότητα στερέωσης και χαλάρωσης του υλικού χωρίς κίνηση του σφιγκτήρα.
- Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ένα μπουλόνι U με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση και έναν πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας κλεισίματος Destaco 323-RM-100 διαθέτει εργονομική λαβή λαβής για ελαχιστοποίηση της κόπωσης.
- Είναι εξοπλισμένο με σταθερό στοπ που περιορίζει αυτόματα τη διαδρομή της λαβής σε διάφορες θέσεις σύσφιξης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης έχει μια ενσωματωμένη οπή κλειδώματος για πείρο ή κλείδωμα.
- Αυτό το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λειτουργία Toggle Lock Plus για διατήρηση του κεντρικού κλειδώματος και αποφυγή τυχαίου ανοίγματος.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 323215: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα αγκίστρου χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού γάντζου του σφιγκτήρα.
- Destaco 323104-M: Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης χρησιμοποιούνται με σφιγκτήρα μανδάλωσης έλξης Destaco 323-RM-100 για διευκόλυνση της λειτουργίας με το ένα χέρι.
- Destaco 323215: Αυτά τα καλώδια HDMI υψηλής ταχύτητας με ethernet υποστηρίζουν βίντεο 3D, οθόνη 4K, κανάλι επιστροφής ήχου και βαθύ χρώμα. Παρέχουν αμφίδρομη δικτύωση με μέγιστη ταχύτητα 100 Mbps (για χρήση με σφιγκτήρες της σειράς Destaco 323).
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-RM-100 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 323-RM-100 διαθέτει βάση με φλάντζα και πλάκα μανδάλωσης που διαθέτει οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Διατίθενται αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco με μακριά άγκιστρα;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες με άγκιστρα (μοντέλα που τελειώνουν με -M-25, -M-50 ή -M-100) που είναι 25, 50 ή 100 mm μεγαλύτερα από το τυπικό μήκος.
Ε. Ποια είναι η σημασία ενός σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco συγκρατούν σταθερά τα τεμάχια εργασίας και τα κρατούν ακίνητα, χωρίς να διακόπτονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του έργου στο οποίο εργάζεστε.
Ε. Η Destaco προσφέρει μάνδαλα χωριστά για σφιγκτήρες;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για την εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων ή απαρχαιωμένων μάνδαλων, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης διατίθενται σε παραλλαγές ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα.
Ε. Σημαίνει κάτι το χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα της μάρκας;
A. Όχι, τα χρώματα λαβής σφιγκτήρα Destaco δεν προσφέρουν καμία πραγματική σημασία. Βασικά βοηθούν τους χειριστές να αναγνωρίσουν πού βρίσκεται η χειρολαβή και πότε ή πού πρέπει να πιαστεί κατά τη σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Μπορούν οι λαβές της λαβής του Destaco να αφαιρεθούν από τους σφιγκτήρες τους;
A. Γενικά, οι λαβές της Destaco μπορούν να αποσπαστούν σύροντάς τις. Ωστόσο, ορισμένες λαβές θα πρέπει να κοπούν καθώς είναι βουτηγμένες σε βινύλιο για να ταιριάζουν στο περίγραμμα του υποκείμενου σχεδίου λαβής.