Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι κατάλληλοι για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα των θυρών και των καπακιών σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης διαθέτουν λαβές που τοποθετούν μια ράβδο έλξης ή άγκιστρο σύσφιξης γύρω από το αντίθετο μάνδαλο που είναι οριζόντια ή κατακόρυφα προσανατολισμένο στη βάση του σφιγκτήρα. Οι σφιγκτήρες μανδάλου έλξης της Destaco διατίθενται σε τύπους σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντιο και κάθετο) και τύπου J-hook για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 323 χρησιμοποιούνται για την έλξη τεμαχίων που είναι τοποθετημένα παράλληλα με τη βάση. Αυτοί οι σφιγκτήρες παρέχουν μια ισχυρή δύναμη κλεισίματος για θετική συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας και έναν μοχλό ελέγχου αντίχειρα για μια βολική λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 323-R είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύον χαρακτηριστικό κλειδώματος. Διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας τύπου U-Hook έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακεραιότητα και αποφυγή κάμψης / θραύσης λόγω σκληρής χρήσης. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα 323-R σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 323-R χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές, όπως επεξεργασία ξύλου και άλλες εργασίες συναρμολόγησης. Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται επίσης για το κλείσιμο καπακιών, θυρών θαλάμων και καλυμμάτων πρόσβασης και καλουπιών συγκράτησης στις βιομηχανίες αυτοματισμού, αεροδιαστημικής και αυτοκινητοβιομηχανίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 323-R είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 360 lb.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες.
- Είναι εξοπλισμένο με γάντζο U με σπείρωμα (οριζόντιο) για εύκολη ρύθμιση των τεμαχίων εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας διαθέτει λαβή με επίστρωση βινυλίου, πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα και πλάκα μανδάλωσης (323104-M) για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας προσφέρει αναλογία δύναμης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 27:1
- Η κίνηση σχεδίασης του σφιγκτήρα χωρίς έλεγχο αντίχειρα είναι 1.17 ίντσες και η μέγιστη προσαρμογή γάντζου είναι 0.49 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει εξαρτήματα αντικατάστασης σφιγκτήρα Destaco 323-R, όπως πλάκα κλειδώματος (323104-M) και ανταλλακτικό μοχλό ελέγχου αντίχειρα (324-ZB1).
- Το συγκρότημα γάντζου Destaco (323215) χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του ελαττωματικού ή φθαρμένου γάντζου του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 323-R έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια των χρηστών και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 323-R έχει οπές με σπείρωμα στη βάση και την πλάκα μάνταλου για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από την επιφάνεια τοποθέτησης ξεβιδώνοντας απλά τη βάση χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Η Destaco προσφέρει χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies μπορεί επίσης να παραδώσει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως π.χ 323-RSS σφιγκτήρας μάνταλου με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Προσφέρουμε επίσης αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες χωρίς μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus (323 σφιγκτήρας μανδάλου) για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 323-R διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη γάντζου 25 mm μεγαλύτερα από το τυπικό μήκος (323-RM-25), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (323-RM-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (323-RM-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί έναν εξοπλισμό ή ένα φύλλο μετάλλου στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.