Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι οριζόντιες ή κάθετες συσκευές συγκράτησης κατάλληλες για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Οι λαβές αυτών των σφιγκτήρων μανδάλωσης χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση μιας ράβδου έλξης ή γάντζου σύσφιξης γύρω από το απέναντι μάνδαλο που είναι προσαρτημένο σε ένα τεμάχιο εργασίας. Οι σφιγκτήρες μανδάλου έλξης της Destaco διατίθενται σε τύπους σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντιο και κάθετο) και τύπου J-hook. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 323 χρησιμοποιούνται για την έλξη τεμαχίων που είναι παράλληλα με τη βάση. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος για θετική συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 323 διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας τύπου U-Hook έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αποφυγή κάμψης / θραύσης λόγω βαριάς χρήσης. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Σειρά Destaco 324 σφιγκτήρες μανδάλου έλξης με κάθετο άγκιστρο U για τη συγκράτηση των τεμαχίων κάθετα στη βάση, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 500 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 323 χρησιμοποιείται για να συγκρατεί και να κλείνει καλούπια, πόρτες θαλάμων, καπάκια, πρόσβαση και καλύμματα σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική και αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323 έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακεραιότητα, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 360 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες.
- Είναι εξοπλισμένο με ένα γάντζο U με σπείρωμα (οριζόντια) ράβδο έλξης για εύκολη ρύθμιση των τεμαχίων εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα και πλάκα κλειδώματος (323104-M) για λειτουργία με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας παρέχει αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 27:1.
- Η κίνηση σχεδίασης του σφιγκτήρα χωρίς έλεγχο αντίχειρα είναι 1.18 ίντσες και η μέγιστη προσαρμογή γάντζου είναι 0.49 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει αξεσουάρ όπως ο ανταλλακτικός μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco (324-ZB1) για την αντικατάσταση του μοχλού ελέγχου αντίχειρα του σφιγκτήρα Destaco 323.
- Το συγκρότημα γάντζου Destaco (323215) χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του ελαττωματικού ή φθαρμένου γάντζου του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 323 συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας του χρήστη και της αποτελεσματικής απόδοσης των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 323 τοποθετείται στις επιφάνειες χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στη βάση και την πλάκα κλειδώματος.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί ξεβιδώνοντας τη βάση χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Η Destaco προσφέρει χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco 323 με παρόμοιες προδιαγραφές σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει Σφιγκτήρας μάνδαλου 323-SS με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Προσφέρουμε επίσης αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων (Σφιγκτήρας μάνδαλου 323-R).
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 323 διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Η Destaco προμηθεύει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης που έχουν διαφορετικά μήκη γάντζου 25 mm μεγαλύτερα από το τυπικό μήκος (323-Μ-25), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (323-Μ-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (323-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.