A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Ύψος βάσης: 1 3 / 4 " , Μήκος βάσης: 46 " , Πλάτος βάσης: 46 " , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 0.750-In. SP: 3733 , Εύρος CFM: 8261 έως 10406 @ 0.0 Sp , Υλικό στέγασης: Περιστρεφόμενο αλουμίνιο , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 120 βαθμοί F , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Συνολικό ύψος: 43 5 / 8 " , Διάμετρος προπέλας: 36 " , Υλικό έλικας: Ατσάλι , Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (In.): X 39 39 , Απαιτεί: Οροφή για νέες εγκαταστάσεις , Εύρος στροφών: από 493 έως 621 , Ελεγχόμενη ταχύτητα: Οχι
Αεριστήρες εξάτμισης, 36 ίντσες, έλικα χάλυβα
Οι αεραγωγοί εξάτμισης Dayton προσφέρουν εξαγωγή φρέσκου αέρα υπό χαμηλές έως μέτριες στατικές πιέσεις. Αυτοί οι ανεμιστήρες που αναφέρονται στην UL και C-UL είναι εξοπλισμένοι με μια πλήρως τυλιγμένη χάντρα στη ζώνη ανέμου που παρέχει σταθερότητα και ακαμψία, προσφέροντας έτσι άνετη ανύψωση και μεταφορά.