DAYTON 7A428 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3AGD

DAYTON 7A428 Εξαερισμός 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3AGD Μοντέλο: 7A428

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,285.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1 3 / 4 "
Μήκος βάσης46 "
Πλάτος βάσης46 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP8261
CFM @ 0.125 ίντσες. SP7052
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5729
CFM @ 0.375 ίντσες. SP4398
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2580
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Μέγιστη. BHP0.79
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps3.2/1.6
Κινητήρας HP3/4
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.58 5 / 8 "
συνολικό ύψος43 5 / 8 "
Φάση3
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 39 39
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
RPM493
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 197.0595
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΤάση κινητήραΣυνολικά Dia.ΦάσηRPMΆξονας Dia. Sheave EndΤιμή
DAYTON 4YU91 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AE2PGU 4 YU913/4 έως 1 1/2---58-5 / 8 "--1-1 / 4 "€4,530.47
DAYTON 7A412 Εξαερισμός 36 In | AF3AFL 7A413 7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "€5,239.41
DAYTON 7A414 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3AFN 7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "€5,540.29
DAYTON 7A429 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€5,405.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A428 Εξαερισμός 36 In
€5,285.35 /μονάδα