DAYTON 7A414 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3AFN

DAYTON 7A414 Εξαερισμός 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3AFN Μοντέλο: 7A414

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,540.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1 3 / 4 "
Μήκος βάσης46 "
Πλάτος βάσης46 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP10,406
CFM @ 0.125 ίντσες. SP9425
CFM @ 0.250 ίντσες. SP8502
CFM @ 0.375 ίντσες. SP7424
CFM @ 0.500 ίντσες. SP6316
CFM @ 0.675 ίντσες. SP5299
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3733
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Μέγιστη. BHP1.57
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps20/10
Κινητήρας HP1.5
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα115/230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.58 5 / 8 "
συνολικό ύψος43 5 / 8 "
Φάση1
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 39 39
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
RPM621
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 199.296
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΤάση κινητήραΣυνολικά Dia.ΦάσηRPMΆξονας Dia. Sheave EndΤιμή
DAYTON 4YU91 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AE2PGU 4 YU913/4 έως 1 1/2---58-5 / 8 "--1-1 / 4 "€4,530.47
DAYTON 7A412 Εξαερισμός 36 In | AF3AFL 7A413 7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "€5,239.41
DAYTON 7A428 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3AGD 7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "€5,285.35
DAYTON 7A429 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€5,405.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A414 Εξαερισμός 36 In
€5,540.29 /μονάδα